受動部品 :「金属加工」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様芯数 = 4シース材質 = PURmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP65、IP67、IP69K使用温度範囲 = -5 → +80 ° C (屈曲)、 -40 → +80 ° C (静的)mmOsisonic アクセサリ Telemecanique Osisonic 超音波センサ用のアクセサリです OsiSense Osisense 超音波センサは、金属、プラスチック、液体、及び任意の色を含むあらゆる素材を検出できるさまざまな用途に最適です。主な用途は次のとおりです。 食品及び飲料加工 液体に触れずに液面を検出できます 粉体の検出 ガラスボトルの検出 パッキング コンベアを通過する物体の検出 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング