デスク周辺用品 :「30mm」の検索結果
関連キーワード
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)2
受台寸法(mm)200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。
仕様棚板1枚・18mmピッチ可動
材質スチール・粉体塗装(ホワイト)
ピッチ(mm)18
耐荷重(kg)30kg(均等荷重)
キャスターなし
最大積載量(kg)30(均等荷重)
有効寸法(奥行)(mm)200
棚板有効寸法(mm)奥行200
ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。
付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個
材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・30mm厚・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)、オレフィン樹脂)、本体:スチール・粉体塗装(ブラック)・キャスター仕様・アジャスター付、棚板:スチール・粉体塗装(ブラック)
質量(kg)44.4
タイプエンドキャビネット
取付高(mm)幕板:床上195・220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700×720
グリーン購入法適合
フリーアドレスタイプのデスクでの使用に便利なラック。社内移動用バッグや私物が収納でき、机上がすっきり。上段の棚板は3段階で位置が変えられます。コンパクトな設計ながら、ボックスファイルが4個置けます。折りたたみ傘などを掛けるのに便利なフックと取っ手は左右どちらにも付いています。
仕様可動棚板(上段):50mmピッチ・3段階
材質本体・棚板:スチール・粉体塗装、キャスター:Φ30mmナイロン双輪4個(2個ストッパー付)
幅(mm)420
質量(kg)3.5
キャスターあり
最大積載量(kg)10/段(棚板)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×550
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様双輪キャスター仕様・ロックアジャスター付です。各棚は30mmピッチで高さを変えることができます。マニュアル等を入れるマニュアルラックPG-Rや、プリンタ用紙を受けるぺーパーラックPG-F2などを取り付けることができます。
タイプスライド式キーボード棚タイプ(前方300mmスライド)
奥行(mm)655~830
耐荷重(kg)総耐荷重:120kg
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。
付属品取付金具付
種別フロント用(クロスタイプ)
材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)
厚さ(mm)30
高さ(mm)350
YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。
付属品取付金具付
種別コーナーデスク用(クロスタイプ)
材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)
厚さ(mm)30
高さ(mm)350
可動できる中棚付の片開扉のサーバーラックです。
仕様カギ付、脚部:アジャスター仕様
材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ABS樹脂エッジ・配線用グロメット1個付、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・コードホール付・扉/アクリル窓付・EIA19インチラックマウントアングル(取付ユニット数:12U)
質量(kg)41
色ホワイト
最大積載量(kg)100
天板厚さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×800×720
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)451×400・30ピッチ可動
1台
¥99,980
税込¥109,978
29日以内出荷
『デスク・テーブル』には他にこんなカテゴリがあります
デスク周辺用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。