Bluetoothヘッドセット :「呼び出しマイク」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●ドライバーユニット:密閉ダイナミック●マルチポイント(同時待ち受け):〇●最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Micro-B)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個) 質量(g)約10 外形寸法(mm)幅約16×奥行約35×高さ約58 ※突起部除く 電源(V)5(USB充電) 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth Power Class1 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2 バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間約2時間 保証期間1年間 入力端子USB Micro-Bポート(充電用) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 連続再生時間約13時間 動作湿度(%)20~80 ※ただし、結露なきこと 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10 ※障害物なきこと 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 連続待受時間約150時間 対応コーデックA2DP:SBC 連続通話時間(時間)約8 対応プロファイルBluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)