8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
3.5mm4極ミニプラグ(6)
3.5mmステレオミニプラグ(2)
最新型のパソコンやスマートフォン、タブレットで使える。安定した装着感のヘッドバンド式。重さを感じさせない軽量タイプ。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載。音量調節ができるボリュームコントローラー付き
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)の端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~80 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,298 税込1,428
翌日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用。電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用
付属品保証書 ブラック 質量(g)約172(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.1 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部ドライバユニット40 マイクロフォン部指向性 全指向性 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 動作環境温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間6か月間 アズワン品番64-3774-59 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

長時間の仕様でも疲れにくいヘッドバンドタイプ・長時間のビデオチャットでも疲れにくい本体重量58gの軽量モデル 両耳モデルだから相手の声もしっかり聞けます。音声をしっかり伝えるフレキシブルマイクアーム。自由な位置にマイクを移動できるフレキシブルアームだから、 大きな声を出さなくても自分の声を相手にしっかり伝えます。好みの装着感で使えるアジャスターバンド
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約56(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 感度ヘッドホン部:114dB±4dB、マイク部:-54dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×165×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k 最大入力(mW)30(標準20) イヤホン形状オーバーヘッド
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。小型で持ち運びやすい耳かけタイプ。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む) ケーブル長(m)約2.0 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,198 税込1,318
8日以内出荷

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。折りたたみ可能で持ち歩きにも最適。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載) ブラック 質量(g)約130(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:117dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)※使用時 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ。40mmの大口径ドライバーを採用。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。折りたたみ構造を採用
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) 質量(g)約130 ケーブル長(m)1.8 感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる。安定した装着感のヘッドバンド式。まわりの音も聞こえる片耳タイプ
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) ブラック 質量(g)約62(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,098 税込2,308
8日以内出荷

あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載
付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター ブラック 質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる) ケーブル長(m)約1.8 感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB 対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用) 保証期間6か月間 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)10~85 指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)27 最大入力(mW)30 イヤホン形状耳かけ型
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷