盤用キャビネット :「塗装 シール」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「有効深さ(mm)」から絞り込む
93(2)
100(2)
133(2)
140(2)
173(2)
180(4)
223(2)
230(2)
273(2)
280(2)
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋外水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋外水切防水形 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
36,980 税込40,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)180 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様屋内屋外兼用・水切防水形 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)鉄製 2.3mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
33,980 税込37,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)