商品豆知識
「分岐回路数」から絞り込む
3(2)
4(3)
5(3)
6(3)
10(3)
16(2)
22(2)
28(2)
34(2)
40(2)
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)
分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数0
付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
深さ(mm)250
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
出力端子台400A
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
板厚(mm)本体1.6、扉1.6
保護等級IP55
使用場所屋外用、露出形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200
深さ(mm)350
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
出力端子台800A
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級IP44
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、自立形
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
定格電圧(V)DC500
入力電圧(V)最大DC750
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、露出形
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。