ルーバー :「工業用 ファン」の検索結果
高風量・高静圧・低騒音・省エネです。
板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。
オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。
屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP45
使用温度(℃)-20~+50
定格周波数(Hz)50/60
入力端子リード線(2m)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。
OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質本体:AES
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
防虫用ステンレス製金網付です。
フィルターは水洗いで再利用可能です。
ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)
付属品取付ねじ付
セット内容2コ入
材質AES樹脂製
保護等級IP4X
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)50
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー!
屋外キャビネットの強制換気が可能です。
盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。
フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)
付属品取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IP55(カテゴリー2)
使用温度(℃)-10~60
深さ(mm)47
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)11/9
寸法B(mm)47
最大風量(m3/min)0.21/0.25
寸法A(Φmm)120
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/46
設置場所屋内・屋外兼用
最大静圧(Pa)44/60
使用環境湿度(%)95以下
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)95以下
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー!
盤内の強制換気に優れた効果があります。
R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。
フィルタの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂
材質(ボディ)PBT+PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~60
規格IPX3
定格電圧(V)AC200
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。
3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。
塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。
換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。
キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質本体:ステンレス
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP55
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
換気面積(cm2)400
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ
規格IP44
設置場所屋内・屋外兼用
付属品取付ナット、取扱説明書
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)-10~60
定格周波数(Hz)50/60
板厚(mm)0.8
保護等級IP45
入力端子リード線(1m)
設置場所屋内・屋外兼用
使用湿度(%RH)95以下
材質AES樹脂製
寸法A(mm)250
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30/32
寸法B(mm)250
最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)
最大風量(m3/min)4.6/5.5
入力端子2端子
騒音レベル(dB(A))約58/62
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。
フィルターの交換は工具が不要です。
リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用
付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂
規格IP3X
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)
付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書
材質ボデー:PBT+PC樹脂製
色ライトベージュ色
定格電圧(V)AC100(単相)
寸法A(mm)100
使用温度(℃)-10~60
寸法D(mm)48
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)9.4/7.8
寸法B(mm)100
寸法C(mm)10
保護等級IP3X
最大風量(m3/min)0.24/0.3
材質(カバー)AES樹脂製
入力端子リード線
騒音レベル(dB(A))約31/35
設置場所屋内用
最大静圧(Pa)24/35
取付ファンMU825S-13-F1
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。