収納・ラック :「フレーム」の検索結果
関連キーワード
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = フロアマウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
これらは完全なキットとしては出荷されません。 フレーム、取り付けキット、調整可能なシェルフ、脚、キャスター及びアースキットはすべて別売りです。. COMMSRAK - ラボ用ラックキット. COMMSRAKは低価格で使いやすい19インチケーブルフレームです。12 U、37 U、及び42 Uの製品があります。. オールラウンドに使えるオープンフレーム構造 垂直方向のケーブル管理 組み立て工具同梱 定格荷重150 kg
仕様タイプ = 壁用マウントキット併用可能製品 = 実験室用ラックキット材質 = スチール長さ = 286mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
RS Pro ケーブルドラム. RS PROケーブルドラムローラーは、軽量で頑丈なケーブルドラムローラーで、電気設置作業中に発生するケーブル取り扱い問題を軽減します。. ケーブルリールがスタンドに配置されると、リリース中に自由に回転できますが、不要な動きを防止するために位置に保持されます。. RS PROケーブルドラムローラーは、ノッティングやタングなしでケーブルをディスペンションでき、現場での労力と時間を節約します。. ケーブルドラムスタンドは、さまざまなケーブルリール / ドラムサイズに対応する2つの調整可能なフル幅ローラーを備えています。ドラムが大きい場合や重たい場合は、各ドラムフランジの下にそれぞれ1個ずつ付いている2個のスタンドを使用できます。. 特長と利点. ;ul> ;li>幅が最大520 mmのリールに対応 ;/li> ;li>もつれたりノットしたりせずにリールの取り扱いを容易にします ;/li> ;li>軽量で Durable な構造フレームです ;/li> ;li>亜鉛めっきスチール及びアルミ製です ;/li> ;li>現場での時間とリソースの節約に最適です ;/li> ;li>. 電気設備に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサは、電気設備サイトへの追加に最適で、ケーブルをノットしたり絡まることなく簡単に取り出せるようにします。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、 Durable ベースとローラーが付いていて、ケーブルの取り出しと巻き取りに役立ちます。 次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>作業場 ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. これはどのサイズのケーブルドラムに対応できますか.. このケーブルドラムローラーは、直径 120 → 1200 mm のケーブルドラムに適しています。. この支持重量はどのくらいですか.. このケーブルローラーは、最大 140 kg のケーブルドラムをサポートできます。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
仕様タイプ = ケーブルドラムローラー棚数 = 1高さ = 128mm幅 = 558 mm長さ = 565mm直径 = 120 mm → 1200mm材質 = アルミ、スチール
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。