3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 985mm幅 = 990 mm長さ = 896mm直径 = 31.75mm材質 = スチール
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

RS Pro ケーブルラック 546 mm ( H ) x 664 mm です ( L ) x 149 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製ですケーブルとワイヤをきちんとしっかりと保管できるように作業場、工場、ガレージを整理する必要がある場合は、信頼の RS Pro ブランドのスチール製ケーブルリールラックが最適です。安定性と Durable 、また軽く、簡単に動かすことができます。 この製品には、完全に調整可能な 2 本の吊り下げロッドが付属しており、リールからケーブルを取り外す際に、ケーブルが絡みづらくなるのを防止できます。これにより、ロッドを必要な場所に配置できるため、すばやく簡単にディスペンシングできます。耐擦傷性粉体コーティングが施されたグレー色です。さらに、クリップで留めることができるため、工具を使わずに組み立てることができます。 この製品は、最も一般的なサイズのケーブルリールに適しています。寸法は、 546 mm (高さ)、 664 mm (長さ)、 149 mm (幅)です。2 段ラックが必要な場合は、拡張ユニットを購入することもできます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 2 段の棚 .高さは 546 mm です .幅 149 mm .長さ 664 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 2高さ = 546mm幅 = 149 mm長さ = 664mm材質 = スチール
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷