TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 1.22mTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 白スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様スリーブ径 = 51mmシュリンク径 = 25.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 51mmシュリンク径 = 25.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3