モジュラープラグ :「コネクタ かしめ」の検索結果
関連キーワード
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクター。カシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適。UTP/STP両対応。単線/撚線両対応。10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用
付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル
質量(g)約20(1個分)
適合規格カテゴリー6A
端子形状RJ-45コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50
AWG26AWG~23AWG
適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0
動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%
保証期間保証:初期不良交換のみ。
適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用
入数10個
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。