固定用ケーブル :「すだれ 固定」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
10(2)
16(1)
20(2)
26(1)
40(2)
50(1)
PROTERIAL(プロテリアル)フラットエース・スダレタイプ
エコ商品
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線 材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体 規格UL 758 定格電圧(V)150 寸法L1(mm)約140 寸法L2(mm)約40 色(絶縁体)TA:A、TASC:B 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224 耐電圧(V/min)AC1500 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1巻(61m)
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)フラットエース・スダレタイプ
エコ商品
1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線 材質TA:すずめっき軟銅線 規格UL 758 定格電圧(V)150 寸法L1(mm)約100 寸法L2(mm)約30 色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し 導体構成(本/mm)7/0.127 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224 耐電圧(V/min)AC1500 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1巻(61m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります