30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
極数接地形2P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)15
電線太さ(mm2)VCT2
難燃性UL94 V-0
圧着端子R2-4×3ヶ付
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電気部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。