特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までにない超軽量・超薄型LED。マトリックスパネルです。完全に組み立てられた1つのパネルと10ピンIDCケーブルで構成されています。パネルには512個のRGB LEDがあり、視野角が広いので横から見ても明るさが落ちません。パネルモジュールはチェーン接続も可能で、相互に接続して長いディスプレイを作成できます。このディスプレイを制御するには、Arduino Uno などのコントローラが必要になる場合があります。屋内ディスプレイ
仕様●ピクセル直径:3.0mm●ピクセルピッチ:4.0mm●ピクセル解像度:16×32●平均電力:3.5W(ピーク 4W)●外形寸法:64×128×11mm アズワン品番67-0451-30
1個
8,298 税込9,128
33日以内出荷

カラーLEDストリップは、光源としてTrinity-SMD LEDを使用し、低電圧で抵抗と定電流ICを備えた安定した明るく均一な照明を実現すると同時に、RGBコントローラで色や明るさをコントロールできます。FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています。RGB以外のカラーLED(赤、黄、緑、青&白)も選択できます。透明な防水成型タイプです(IP65)。
仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セグメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要 アズワン品番67-0476-55
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷

仕様●明るいアンバー色の8×8マトリックスディスプレイです●ピクセル配列:8×8●アンバー色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃~+85℃ アズワン品番67-0451-43
1個
589 税込648
33日以内出荷

仕様●8×8 LED-緑 マトリックスディスプレイ●パッケージ寸法:38mm×38mm●ピクセル配列:8×8●色:緑●光度:40mcd●コモンアノード●順方向電流:25mAmax(100mAp)●消費電力:100mW●動作温度:-35℃~+85℃ アズワン品番67-0451-36
1個
1,298 税込1,428
33日以内出荷

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります