同軸コネクタ :「Aタイプ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタタイプ」から絞り込む
その他(1)
75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグ、六角圧着RF同軸終端、金めっき黄銅ボディ、テフロン絶縁体、及び金めっきセンターコンタクト付き。この75ΩSMZRF同軸ケーブル圧着プラグは、RG-179/U、RG-187A/U同軸ケーブルに使用できます。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:タイプ43コネクタ
1袋(100個)
¥100,830
税込¥110,913
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●シリーズ:Amphenol Socapex●表面処理:金●コードの有無:なし●種類:RF同軸●材質:真鍮●オス/メス:メス●種類:同軸コネクタ●併用可能製品:HDA の雑種●コード番号:208-5018
アズワン品番65-7789-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5504
アズワン品番65-7714-87
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472
アズワン品番65-7715-55
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484
アズワン品番65-7584-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5486
アズワン品番65-7716-02
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470
アズワン品番65-7715-88
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469
アズワン品番65-7715-67
1袋(25個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5503
アズワン品番65-7714-90
1セット(10個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216
アズワン品番65-7615-40
1袋(100個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 7807A LMR-200 コンタクト 材質:真鍮 製品群:-
アズワン品番65-1577-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-55
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-56
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-49
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1614-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様IMP コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番65-1520-67
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1515-71
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1667-18
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1615-52
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様R コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1588-52
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5522
アズワン品番65-7716-67
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1577-67
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 7808A LMR-240 最大周波数:12.4GHz
アズワン品番65-1614-54
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ
アズワン品番65-1614-67
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174/U RG188A/U RG316/U 最大周波数:6GHz
アズワン品番65-1622-89
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:-
アズワン品番65-1657-36
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553
アズワン品番65-7716-06
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
仕様●入数:1テープ(10個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:A-4JA●コード番号:220-5555
アズワン品番65-7715-66
1セット(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224
アズワン品番65-7717-30
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。