148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10m)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1個)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(100個)
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個ほか
1,168 税込1,285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮チューブ, シリコン ゴム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスSMASMA plug microwave cable assembly
エコ商品
仕様ケーブル形状:同軸テストライン18. テストライン18ケーブルアセンブリは、RF及びマイクロ波機器の高性能寿命試験や製造工程を考慮した設計になっています。一般的な構成と長さのSMAやNストレートプラグコネクタで終端処理したアセンブリも用意しています。. 三重シールドの低損失フレキシブルケーブル キャプティブ式コンタクトのコネクタ、ヘビーデューティのストレインレリーフ付き 信頼でき、再現できる18GHzまでのテスト性能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

タイコ エレクトロニクスLogitech TRSA-1019/C/1/W ケーブルマーカー
エコ商品
仕様固定方法:熱収縮チューブ 、 レジェンド:W 、 最小ケーブル径:1mm 、 最大ケーブル径:3mm 、 色:白地に黒 、 長さ:5mm 、 量:100 、 材質:ポリオレフィン 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+135℃ 、 耐久性のある:火炎、流体 、 使用温度範囲:-55 → +135 ℃ 、 Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
569 税込626
5日以内出荷

1個ほか
1,290 税込1,419
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
35,900 税込39,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1リール(250個)
55,900 税込61,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様TRSA熱収縮マーカーキット. TE Connectivity TRSAシリーズのマーカーは、ワイヤ及びケーブルの識別用に適した切断及び印刷済みの熱収縮スリーブです。TRSAケーブルマーカーは照射済みポリオレフィン製のケーブルマーカーで、柔軟性と自消性を備え、3:1の収縮比を実現しています。. 一般的な流体に適した抵抗 最小収縮温度: 80 ℃ 収縮率: 3:1 材質ポリオレフィン (マーカー)白 シリーズTRSA 耐久性(耐久性のある)液体 燃焼挙動自消性
1セット(1個)ほか
16,900 税込18,590
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity, ケーブルマーカー TMS-SCE
エコ商品
材質ポリオレフィン 長さ(mm)50.8 使用温度範囲(℃)-55→+135 固定方法熱収縮チューブ 耐久性(耐久性のある)摩耗、火炎、ガソリン/燃料、オイル、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+135 最小ケーブル径(Φmm)0.9 最大ケーブル径(Φmm)1.9
1箱(250個)
17,900 税込19,690
5日以内出荷

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity, ケーブルマーカー RPS
固定方法熱収縮チューブ 長さ(mm)50.8 幅(mm)90.18 材質ポリオレフィン 動作温度範囲(℃)-30~+105 仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
1箱(250個)ほか
19,900 税込21,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity, 熱収縮ケーブルマーカー HX-SCE
エコ商品
長さ(mm)50 幅(mm)4.8 シリーズHX-SCE 耐久性(耐久性のある)燃焼、液体 入数1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
42,900 税込47,190
7日以内出荷

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity, ケーブルマーカー HX-SCE
エコ商品
仕様ワイヤやケーブルの識別用に設計された、LFH(低火災危険性)収縮マーキングスリーブです。 このケーブルマーカーは、優れた低火災危険性(低煙性、低毒性、難燃性)を誇ります。 公共交通機関、鉄道、船舶、産業用設備など、火災によって生命や財産に危険が及ぶおそれのある用途に最適です。. ハロゲンフリー 低煙性及び低有毒ガス性 優れた印刷性能 使いやすいラダー形式の構成 自消性 収縮率: 2:1 材質放射状クロスリンクポリオレフィン 長さ(mm)50 幅(mm)8.9 白、黄 使用温度範囲(℃)-55→+105 耐久性(耐久性のある)液体、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55~+105 燃焼挙動自消性 レジェンド0
1箱(250個)
45,900 税込50,490
5日以内出荷

1箱(250個)
15,900 税込17,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
5,790 税込6,369
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクス電線対基板ケーブルアセンブリ TE Connectivity
エコ商品
仕様シリーズ:MICRO-MATCH 、 ケーブルタイプ:フラット 、 ジャンパケーブルアセンブリ. 小型コネクタシステム、1.27 mmピッチ 特許取得済みのコンタクト設計で、フレッチング腐食を解消 ジャンパケーブルをさまざまな位置及び3つの長さで使用可能 0.050ピッチのリボンケーブルを使用 定格温度: -40 → +105 ℃ UL認定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
3,190 税込3,509
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,990 税込2,189
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材質:半硬質ポリオレフィン汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,824 税込3,106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ポリマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,405 税込7,046
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,779 税込3,057
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:ZEROHAL
エコ商品
仕様材質:ZEROHALDEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイコ エレクトロニクスTE Connectivity 熱収縮ブーツ 黒
エコ商品
仕様タイプ:ブーツ接着面:なし色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,290 税込3,619
5日以内出荷

1個
1,654 税込1,819
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,290 税込2,519
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります