水栓 :「自在水栓」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルキ濃度が一目で分かる残留塩素測定試薬です。 ピンク色に染まると塩素が残っています。
用途水道水の残留塩素確認や浄水器のカートリッジ交換の目安に。 トラスコ品番355-9320
1パック(5個)
309 税込340
当日出荷

多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。
トラスコ品番343-9990 材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム 幅(mm)62 高さ(mm)64 奥行(mm)48
1パック(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

クリタッククリピーレNX5
カートリッジ取替タイプの浄水器です。 水道水中の5項目除去します。(遊離残留塩素、CAT、カビ臭、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン) カートリッジは1日10L使用で、3カ月程度ごとに交換してください。 取付簡単、工具不要
用途水道水のろ過や浄水、節水にも 付属品内ねじ式泡沫水栓用アタッチメント、外ねじ式泡沫水栓用アタッチメント トラスコ品番208-6551 材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布 幅(mm)74 高さ(mm)27 奥行(mm)74
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去するろ過蛇口。差し込むだけの簡単取付け。 耐熱温度は80℃で、お湯でも安心して使用できる。 外径16~19mmの自在水栓と一部の泡沫水栓に対応。
材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、フィルター/メタクリル樹脂 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)36.3×36.3×5.2
1個
249 税込274
当日出荷

美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA) 交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%) 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布 交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合) 最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80% 最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下 ろ過流量1.0/分(L) 最小動水圧0.05(MPa) 対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm) 水流切替対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃)70 最高使用水温(℃)70以下 首振り対応 対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替対応
1個
899 税込989
当日出荷