キッチンシャワー :「蛇口 ネジ」の検索結果
関連キーワード
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水栓部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。