洗濯機用排水ホース :「洗濯機排水ホース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.25(1)
0.3(1)
0.33~0.84(1)
0.35(1)
0.4(1)
0.8(1)
1(2)
1.5(1)
2(2)
3(2)
ホース長さ(m)をもっと見る
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
付属品ホース差込口、ホースエンド
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)1~50
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
『排水部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 洗濯機用排水ホース
- 洗濯機用排水トラップ
- 排水口
- 洗濯機パン
- 洗濯機用エルボ
- その他排水部材
洗濯機用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。