便器洗浄機 :「トイレ 洗浄 自動」の検索結果
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用水水道水
関連資料
洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
トイレ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。