水廻り用テープ・シーリング :「水漏れ 補修テープ」の検索結果
関連キーワード
「テープ長さ(m)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(1)
3(4)
5
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ
材質シリコーンゴム
形状山形
色ライトグレー
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)1
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。
引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。
自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。
継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。
水が噴出している状態でも使用できます。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。
食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合
水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーン
色グレー
材質(テープ)シリコーン
小さな隙間からの水漏れを防止・補修できるテープ材です。
優れた密着性でコンクリート・鋼管・プラスチック・塩ビなどあらゆる素材に使用できます。
半永久的に硬化せず、水・空気を通しません。
多様な外面材と一体型でお宅で簡単・スピード施工。
人体・環境にやさしいエコフレンドリー素材です。
表面にグレーのゴムシートが付いています。
用途止水テープ
排水管(鋼管・塩ビ)に。
幅(mm)50
厚さ(mm)1
タイプゴムタイプ
『水廻り工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 水廻り用締付工具
- 水廻り用開閉工具
- 水廻り用取り外し工具
- 水廻り用つば出し工具
- 水廻り用切断工具
- 水廻り用曲げ工具
- 水廻り用面取り工具
- 水廻り用修理工具
- 水廻り用テープ・シーリング
- その他水廻り工具
- テストプラグ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。