PC座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
PC異径座付水栓エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂形状エルボ種類塩ビ管用継手接続ねじ種類Rp
TS継手水栓ソケット東栄管機(19件のレビュー)当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
HI継手 座付インサート水栓ソケット東栄管機(1件のレビュー)当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 横座付インサート水栓ソケット東栄管機(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 ユニット取り出しインサート水栓ソケット東栄管機(4件のレビュー)当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 座付インサート水栓エルボ東栄管機(5件のレビュー)当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)34.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4.3寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HI継手 回転座付インサート水栓エルボ東栄管機(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
現場施工の変更も座を回転してマルチに対応します。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L1(mm)30寸法t(mm)3.5寸法T(mm)4寸法W(mm)4寸法P1(mm)16ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp
HIメタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用接続ねじ種類Rp
HI給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
HIメタル給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用接続ねじ種類Rp
HI給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
HI給水栓用エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)5日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
TSメタル給水栓チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から10日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
TS給水栓用エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
透明TS メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
透明TS メタル給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類Rp
TSメタル給水栓エルボ TS-MWLクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状90°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
水栓ボックス用エルボKVK6日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)13A、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
エルボジョイントKVK6日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)適合壁厚(mm)9.5、12.5、18、19接続ねじ種類Rp
床立上アダプターKVK6日以内出荷
形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品接続ねじ種類Rp
給水栓エルボKVK6日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
ユニットエルボセットKVK4日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
ユニットエルボKVK6日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
45°床立上アダプターKVK6日以内出荷
形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)32最大取付物厚さ(mm)(床)30適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp
座付給水栓エルボKVK6日以内出荷
形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品接続ねじ種類Rp
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~
分岐用チーズ中部ビニール工業税込¥1,208~¥1,098~
チーズイノック税込¥2,088~¥1,898~