481件中 1件〜40件

並び替え:

1. ステンレス製ねじ込み エルボ モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み エルボ 1個
レビュー:(73)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。 【ねじの種類】PTネジ 【材質】ステンレス(SUS304) 【形状】エルボ 【RoHS指令】対応

エルボ
注文コード 品番 内容量 呼び径(B) 呼び径(A) 最高使用圧力(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
07334047 - 1個 1/4 8 1.0 ¥259 0営業日後以内
07334056 - 1個 3/8 10 1.0 ¥259 0営業日後以内
07334065 - 1個 1/2 15 1.0 ¥319 0営業日後以内
07334074 - 1個 3/4 20 1.0 ¥449 0営業日後以内
07334083 - 1個 1 25 1.0 ¥629 0営業日後以内

2. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥69 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
男前モノタロウ エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(22)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。 【形状】エルボ 【規格】JIS B2301 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 中心から端面までの距離 L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
62927043 エルボ(白)1/8 1個 6 1/8 17 ¥139 0営業日後以内
62927052 エルボ(白)1/4 1個 8 1/4 19 ¥139 0営業日後以内
62927068 エルボ(白)3/8 1個 10 3/8 23 ¥139 0営業日後以内
62927077 エルボ(白)1/2 1個 15 1/2 27 ¥69 0営業日後以内
62927086 エルボ(白)3/4 1個 20 3/4 32 ¥99 0営業日後以内

3. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥80 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
吉年 エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個ほか
レビュー:(17)

【ねじの種類】PTネジ 【形状】エルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ
注文コード 品番 内容量 呼び径(B) 呼び径(A) 規格 販売価格 出荷目安 数量
05702636 L 1個 1/8 6 JIS B2301 ¥159 0営業日後以内
05702645 L 1個 1/4 8 JIS B2301 ¥159 0営業日後以内
05702654 L 1個 3/8 10 JIS B2301 ¥159 0営業日後以内
05702663 L 1個 1/2 15 JIS B2301 ¥80 0営業日後以内
05702672 L 1個 3/4 20 JIS B2301 ¥119 0営業日後以内

4. ステンレス製ねじ込み ストリートエルボ モノタロウ

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み ストリートエルボ 1個
レビュー:(24)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。 【ねじの種類】PTネジ 【最高使用圧力(MPa)】1 【材質】ステンレス(SUS304) 【形状】ストリートエルボ 【RoHS指令】対応

エルボ
注文コード 品番 内容量 呼び径(B) 呼び径(A) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07333995 - 1個 1/4 8 19 ¥499 0営業日後以内
07334004 - 1個 3/8 10 23 ¥509 0営業日後以内
07334013 - 1個 1/2 15 27 ¥689 0営業日後以内
07334022 - 1個 3/4 20 31.5 ¥869 0営業日後以内
07334031 - 1個 1 25 37.5 ¥1,190 0営業日後以内

5. エルボ ネジ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
キッツ(KITZ) エルボ ネジ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。 【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ(90°) 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS13A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 【RoHS指令】相当品

エルボ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02233777 PL 1個 6 1/8 19 ¥379 0営業日後以内
02233795 PL 1個 8 1/4 19 ¥379 0営業日後以内
02233691 PL 1個 10 3/8 23 ¥389 0営業日後以内
02233707 PL 1個 15 1/2 27 ¥469 0営業日後以内
02233716 PL 1個 20 3/4 32 ¥669 0営業日後以内

6. 内・外エルボ アソー

販売価格(税別) ¥319 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 内・外エルボ 1個
レビュー:(14)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ 【使用流体】水、空気、油 【材質】黄銅 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

エルボ

7. エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
吉年 エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 1個ほか
レビュー:(5)

【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【形状】エルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ

8. ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥169 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
男前モノタロウ ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(3)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。 【形状】ストリートエルボ 【規格】JIS B2301 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ

9. ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥639 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(2)

【種類】ねじ込み継手 【形状】ストリートエルボ 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【呼び圧力】10K 【RoHS指令】対応

エルボ

10. 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(2)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ90° 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【呼び圧力】10K 【RoHS指令】対応

エルボ

11. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日立金属

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立金属 エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(9)

【表面処理】溶融亜鉛めっき(RoHS指令に対応) 【ねじの種類】PTネジ 【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 【形状】エルボ 【規格】JIS B2301 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水 【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 【RoHS指令】対応

エルボ

12. ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(8)

【形状】ストリートエルボ 【規格】JIS B2301 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ

13. エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

販売価格(税別) ¥80 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
吉年 エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 1個
レビュー:(7)

【形状】エルボ 【規格】JIS B2301 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ

14. 片ナット付フレキエルボ リビラック

販売価格(税別) ¥479
0営業日後以内
リビラック 片ナット付フレキエルボ 1個
レビュー:(9)

【仕様】パッキン付 【形状】エルボ

エルボ

15. 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
吉年 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(5)

【ねじの種類】PTネジ 【材質】ステンレス(SUS304) 【形状】径違いエルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ

16. 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
男前モノタロウ 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(2)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。 【形状】径違いエルボ 【規格】JIS B2301 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ

17. 高圧90°捻込形エルボ 大阪魂

販売価格(税別) ¥259 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 高圧90°捻込形エルボ 1個
レビュー:(4)

【最高使用圧力(MPa)】12.0 【ねじの種類】Rc(PT) 【材質】炭素鋼 【形状】エルボ90°

エルボ

18. ねじ込み継手エルボ TRUSCO

販売価格(税別) ¥343 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO ねじ込み継手エルボ 1個
レビュー:(4)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ 【適合流体】水、空気、油 【材質/仕上】黄銅 【最高使用圧力(MPa)】14 【流体温度(℃)】0〜100

エルボ

19. 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(1)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。 【形状】45°エルボ 【規格】JIS B2301 【ねじの種類】PTネジ 【RoHS指令】対応

エルボ

20. 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

販売価格(税別) ¥179 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
吉年 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(5)

【規格】JIS B2301 【ねじの種類】PTネジ 【形状】径違いエルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ

21. エルボ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キッツ(KITZ) エルボ ねじ込み式管継手 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ90° 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS13A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

エルボ

22. ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥719 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
吉年 ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 1個

【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【形状】ストリートエルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ

23. 異径内・外エルボ アソー

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アソー 異径内・外エルボ 1個
レビュー:(5)

【特長】サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。 【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ 【使用流体】水、空気、油 【材質】黄銅(C3771BD) 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70] 【使用温度(℃)】-50〜150

エルボ

24. 座付L形ソケット カクダイ

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カクダイ 座付L形ソケット 1個
レビュー:(1)

【用途】配管 【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ

エルボ

25. 外ネジエルボ アソー

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 外ネジエルボ 1個
レビュー:(6)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ 【使用流体】水、空気、油 【材質】黄銅 【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

エルボ

26. ストリートエルボ(ステンレス) キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥649 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ストリートエルボ(ステンレス) 1個

【用途】蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 【種類】ねじ込み継手 【形状】ストリートエルボ 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS13A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

エルボ

27. ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日立金属

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日立金属 ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(2)

【ねじの種類】PTネジ 【仕様】バンド付 【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 【形状】ストリートエルボ 【規格】JIS B2301 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水 【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 【RoHS指令】対応

エルボ

28. エルボ 水道用樹脂コーティング管継手 吉年

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
吉年 エルボ 水道用樹脂コーティング管継手 1個
レビュー:(4)

【特長】コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【ねじの種類】PTネジ 【形状】エルボ90°

エルボ

29. エルボ エスロコートLX継手 積水化学工業

販売価格(税別) ¥169 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
積水化学工業 エルボ エスロコートLX継手 1個
レビュー:(2)

【特長】ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。 【形状】エルボ90° 【材質(継手)】JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

エルボ

30. ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥369 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ90° 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS13A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29〜+120℃の静流水)

エルボ

31. 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥639 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ45° 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【呼び圧力】10K 【RoHS指令】対応

エルボ

32. 高圧90°捻込形エルボ フジトク

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジトク 高圧90°捻込形エルボ 1個
レビュー:(1)

【材質】炭素鋼 【接続】PT(管用テーパネジ) 【管厚】S80 【形状】エルボ90° 【最高使用圧力(MPa)】12.0

エルボ

33. エルボ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) エルボ ねじ込み式管継手 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ90° 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS14A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

エルボ

34. 45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 45°エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(1)

【ねじの種類】PTネジ 【材質】ステンレス(SUS304) 【形状】45°エルボ 【最高使用圧力(MPa)】1.0 【RoHS指令】対応

エルボ

35. 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥589 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】径違いエルボ 【材質】ステンレス(SUS304) 【ねじの種類】PTネジ 【呼び圧力】10K 【RoHS指令】対応

エルボ

36. 座付L形ソケット SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) 座付L形ソケット 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】ソケット 【材質】青銅 【接続ねじ種類】Rp×PJ 【仕様】分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 【呼び径(B)】1/2 【呼び径(A)】13

エルボ

37. 異径エルボ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥569 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 異径エルボ ねじ込み式管継手 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ90° 【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水 【材質】SCS13A 【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃) 【RoHS指令】相当品

エルボ

38. 高圧捻込形ストリートエルボ フジトク

販売価格(税別) ¥479 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジトク 高圧捻込形ストリートエルボ 1個
レビュー:(2)

【材質】炭素鋼 【接続】PT(管用テーパネジ) 【最高使用圧力(MPa)】12.0 【形状】ストリートエルボ

エルボ

39. エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

販売価格(税別) ¥76 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
リケン エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ 【使用流体】静流水、蒸気、空気、ガス及び油 【材質】可鍛鋳鉄 【ねじの種類】PTネジ 【適合圧力範囲(MPa)】最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 【規格】JIS B2301 【表面処理】溶融亜鉛メッキ

エルボ

40. ステンレスエルボ カクダイ

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
カクダイ ステンレスエルボ 1個

【種類】ねじ込み継手 【形状】エルボ

エルボ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ