362件中 1件〜40件

並び替え:

1. ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ ねじ込みチーズ ステンレス製 1個
レビュー:(76)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。【ねじの種類】PTネジ【材質】ステンレス(SUS304)【最高使用圧力(MPa)】1【形状】チーズ【RoHS指令】対応

チーズ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07334196 - 1個 81/419 ¥359 0営業日後以内
07334205 - 1個 103/822.5 ¥389 0営業日後以内
07334214 - 1個 151/226.5 ¥419 0営業日後以内
07334223 - 1個 203/431 ¥599 0営業日後以内
07334232 - 1個 25136 ¥859 0営業日後以内

2. チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

販売価格(税別) ¥139 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
レビュー:(20)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。【形状】チーズ【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)中心から端面までの距離 L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
62971195 チーズ1/8 1個 61/817 ¥209 0営業日後以内
62971204 チーズ1/4 1個 81/419 ¥209 0営業日後以内
62971213 チーズ3/8 1個 103/823 ¥209 0営業日後以内
62971222 チーズ1/2 1個 151/227 ¥139 0営業日後以内
62971238 チーズ3/4 1個 203/432 ¥169 0営業日後以内

3. チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
吉年 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個ほか
レビュー:(19)

【ねじの種類】PTネジ【形状】チーズ【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

チーズ
注文コード 品番 内容量 呼び径(B)呼び径(A)中心から端面までの距離 L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05703022 T 1個 1/8617 ¥239 0営業日後以内
05703031 T 1個 1/4819 ¥239 0営業日後以内
05703047 T 1個 3/81023 ¥239 0営業日後以内
05703056 T 1個 1/21527 ¥149 0営業日後以内
05703065 T 1個 3/42032 ¥189 0営業日後以内

4. 片ナット付フレキチーズ リビラック

販売価格(税別) ¥539
リビラック 片ナット付フレキチーズ 1個
レビュー:(35)

【仕様】パッキン付【形状】チーズ

チーズ
注文コード 品番 内容量 呼び径材質 販売価格 出荷目安 数量
34567741 NFT13 1個 G13青銅、黄銅 ¥539 0営業日後以内

5. 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

販売価格(税別) ¥219 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
レビュー:(8)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。【形状】径違いチーズ【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径B1(inch)呼び径B2(inch) 販売価格 出荷目安 数量
63370895 径違いチーズ1/4× 1/4× 1/8 1個 8×61/41/8 ¥309 0営業日後以内
63370904 径違いチーズ3/8× 3/8× 1/8 1個 10×63/81/8 ¥309 0営業日後以内
63370913 径違いチーズ3/8× 3/8× 1/4 1個 10×83/81/4 ¥299 0営業日後以内
63370922 径違いチーズ1/2× 1/2× 1/4 1個 15×81/21/4 ¥289 0営業日後以内
63370938 径違いチーズ径違いチーズ1/2× 1/2× 3/8 1個 15×101/23/8 ¥289 0営業日後以内

6. 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥869 〜 バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
吉年 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(9)

【ねじの種類】PTネジ【材質】ステンレス(SUS304)【形状】径違いチーズ【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

チーズ

7. ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 1個

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。【材質】ステンレス(SUS304)【形状】径違いチーズ【最高使用圧力(MPa)】1【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ

8. 内ネジチーズ アソー

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アソー 内ネジチーズ 1個
レビュー:(15)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

チーズ

9. チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日立金属

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立金属 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(2)

【RoHS指令】対応【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【形状】チーズ【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

チーズ

10. チーズ ネジ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥558 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
キッツ(KITZ) チーズ ネジ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。【種類】ねじ込み継手【形状】ねじ込み形【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

チーズ

11. 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

販売価格(税別)   ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(7)

【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【形状】径違いチーズ【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

チーズ

12. サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(7)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SUS304)【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

チーズ

13. チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
吉年 チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 1個ほか
レビュー:(3)

【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【形状】チーズ【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

チーズ

14. チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

販売価格(税別) ¥149 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
吉年 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 1個
レビュー:(4)

【形状】チーズ【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ

15. 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日立金属

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(43種類の商品があります)
日立金属 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(2)

【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【形状】径違いチーズ【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管【RoHS指令】対応

チーズ

16. 外ネジチーズ アソー

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 外ネジチーズ 1個
レビュー:(7)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

チーズ

17. 高圧捻込形チーズ 大阪魂

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂 高圧捻込形チーズ 1個
レビュー:(3)

【最高使用圧力(MPa)】12.0【ねじの種類】Rc(PT)【材質】炭素鋼【形状】チーズ

チーズ

18. オネジチーズ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥999
SANEI(三栄水栓製作所) オネジチーズ 1個
レビュー:(3)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】青銅【接続ねじ種類】G(おねじ)【呼び径(B)】1/2【呼び径(A)】13

チーズ

19. 二方チーズ アソー

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アソー 二方チーズ 1個
レビュー:(4)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

チーズ

20. 片ナットベンリーカンチーズ SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥859
SANEI(三栄水栓製作所) 片ナットベンリーカンチーズ 1個
レビュー:(5)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】青銅【接続ねじ種類】G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)【仕様】袋ナット回転式パッキン付【呼び径(B)】1/2【呼び径(A)】13

チーズ

21. ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥549 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ステンレス鋼 チーズ ねじ込み式管継手 1個

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A

チーズ

22. 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

チーズ

23. チーズ ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥619 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) チーズ ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

チーズ

24. チーズ 水道用樹脂コーティング管継手 吉年

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
吉年 チーズ 水道用樹脂コーティング管継手 1個

【特長】コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。【形状】チーズ【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ

チーズ

25. 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(41種類の商品があります)
吉年 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 1個

【形状】径違いチーズ【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ

26. チーズ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
キッツ(KITZ) チーズ ねじ込み式管継手 1個
レビュー:(3)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A ロストワックス【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

チーズ

27. ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥497 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) 1個
レビュー:(2)

【特長】オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。【用途】管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【適合流体】水、空気、油【材質/仕上】黄銅【最高使用圧力(MPa)】14【流体温度(℃)】0〜100

チーズ

28. チーズ エスロコートLX継手 積水化学工業

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
積水化学工業 チーズ エスロコートLX継手 1個
レビュー:(1)

【特長】ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。【形状】チーズ【材質(継手)】JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

チーズ

29. サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SUS304)【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

チーズ

30. ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ フジトク

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
フジトク ステンレス鋼製高圧捻込形チーズ 1個
レビュー:(2)

【材質】ステンレス鋼【最高使用圧力(MPa)】12.0【形状】チーズ【接続】PT(管用テーパネジ)【管厚】S80

チーズ

31. ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCO

販売価格(税別) ¥454 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
TRUSCO ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) 1個
レビュー:(5)

【特長】ねじ込み継手の外ねじ受け用です。【用途】管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【適合流体】水、空気、油【材質/仕上】黄銅【最高使用圧力(MPa)】14【流体温度(℃)】0〜100

チーズ

32. 高圧捻込形チーズ フジトク

販売価格(税別) ¥449 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
高圧捻込形チーズ
フジトク 高圧捻込形チーズ 1個
レビュー:(1)

【材質】炭素鋼【形状】チーズ【最高使用圧力(MPa)】12.0【接続】PT(管用テーパネジ)【管厚】S80

チーズ

33. 分岐継ぎ手 Z438 KVK

販売価格(税別) ¥1,090 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
KVK 分岐継ぎ手 Z438 1個
レビュー:(1)

【用途】アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】青銅製【接続ねじ種類】G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)【呼び径(B)】1/2×1/2×1/2

チーズ

34. チーズ イノック

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
イノック チーズ 1個

【用途】水・油・ガス用。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【材質】ステンレス(SCS13A)【RoHS指令】対応

チーズ

35. チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 日立金属

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日立金属 チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 1個
レビュー:(1)

【規格】JIS B2301【形状】チーズ【最高使用圧力(MPa)】2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)【適合流体】蒸気、空気、ガス、油、水

チーズ

36. ステンレスチーズ カクダイ

販売価格(税別) ¥689 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
カクダイ ステンレスチーズ 1個

【種類】ねじ込み継手【形状】ティー

チーズ

37. 特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥789 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
吉年 特殊チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個

【特長】主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。 RoHS指令適合品。【材質】可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)【形状】チーズ【材質/仕上】可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

チーズ

38. 異径内ネジチーズ アソー

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アソー 異径内ネジチーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅(C3771BD)【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]【使用温度(℃)】-50〜150

チーズ

39. 径違いチーズ ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 径違いチーズ ねじ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】チーズ【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

チーズ

40. サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥589 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
吉年 サービスチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(1)

【形状】チーズ【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

チーズ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ