369件中 1件〜40件

並び替え:

1. 異径内・外ソケット アソー

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
アソー 異径内・外ソケット 1個
レビュー:(49)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

ソケット
注文コード 品番 内容量 取付ねじ(D1)取付ねじ(D2)寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05818881 NF-1012
CADデータ
1個 PT1/8 PT1/4 17 ¥209 0営業日後以内
05818985 NF-1013
CADデータ
1個 PT1/8 PT3/8 21 ¥389 0営業日後以内
05818976 NF-1021
CADデータ
1個 PT1/4 PT1/8 14 ¥209 0営業日後以内
05818967 NF-1023
CADデータ
1個 PT1/4 PT3/8 21 ¥389 0営業日後以内
05818951 NF-1024
CADデータ
1個 PT1/4 PT1/2 26 ¥389 0営業日後以内

2. ステンレス製ねじ込み テーパーソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥279 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み テーパーソケット 1個
レビュー:(23)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。【ねじの種類】PTネジ【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ソケット【RoHS指令】対応

ソケット
注文コード 品番 内容量 呼び径(B)呼び径(A)寸法S(mm) 販売価格 出荷目安 数量
07334512 - 1個 1/4 8 17 ¥289 0営業日後以内
07334521 - 1個 3/8 10 20 ¥289 0営業日後以内
07334537 - 1個 1/2 15 25.5 ¥419 0営業日後以内
07334546 - 1個 3/4 20 31.5 ¥589 0営業日後以内
07334555 - 1個 1 25 38 ¥649 0営業日後以内

3. ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
男前モノタロウ ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(12)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。【形状】ソケット【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

ソケット
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
62959365 ソケット1/8 1個 6 1/8 22 ¥139 0営業日後以内
62959374 ソケット1/4 1個 8 1/4 25 ¥139 0営業日後以内
62959383 ソケット3/8 1個 10 3/8 30 ¥139 0営業日後以内
62959392 ソケット1/2 1個 15 1/2 35 ¥109 0営業日後以内
62959408 ソケット3/4 1個 20 3/4 40 ¥139 0営業日後以内

4. ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 ソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(13)

【ねじの種類】PSネジ【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ソケット(ストレート)【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

ソケット
注文コード 品番 内容量 呼び径(B)呼び径(A)寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06173562 SUS304 S 1個 1/8 6 20 ¥239 0営業日後以内
06173571 SUS304 S 1個 1/4 8 25 ¥239 0営業日後以内
06173587 SUS304 S 1個 3/8 10 26 ¥239 0営業日後以内
06173596 SUS304 S 1個 1/2 15 33 ¥259 0営業日後以内
06173605 SUS304 S 1個 3/4 20 36 ¥329 0営業日後以内

5. ステンレス製ねじ込みストレートソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込みストレートソケット 1個
レビュー:(25)

【ねじの種類】PSネジ【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令】対応

ソケット
注文コード 品番 内容量 呼び径(A)呼び径(B)寸法U(mm) 販売価格 出荷目安 数量
37603946 - 1個 6 1/8 14.0 ¥159 0営業日後以内
37603955 - 1個 8 1/4 18.5 ¥159 0営業日後以内
37603964 - 1個 10 3/8 21.3 ¥159 0営業日後以内
37603973 - 1個 15 1/2 26.4 ¥162 取扱終了
37603982 - 1個 20 3/4 31.8 ¥210 取扱終了

6. 異径ソケット ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
キッツ(KITZ) 異径ソケット ねじ込み式管継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS13A【ねじの種類】PTネジ【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

ソケット

7. 黄銅製 変換内外ソケット アソー

販売価格(税別) ¥419 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アソー 黄銅製 変換内外ソケット 1個
レビュー:(8)

【材質】C3604BD【形状】ソケット【使用温度範囲(℃)】-50〜+150【最大使用圧力(MPa)】6.9【RoHS指令】対応

ソケット

8. 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日立金属

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
日立金属 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(9)

【ねじの種類】PTネジ【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【形状】径違いソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管【RoHS指令】対応

ソケット

9. テーパーソケット ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
キッツ(KITZ) テーパーソケット ねじ込み式管継手 1個
レビュー:(3)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SUS304【ねじの種類】PTネジ【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)

ソケット

10. ソケットストレート イノック

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イノック ソケットストレート 1個
レビュー:(2)

【用途】水・油・ガス用。【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令】対応

ソケット

11. 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥179 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
男前モノタロウ 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(5)

【特長】JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。【用途】配管資材に。【形状】径違いソケット【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

ソケット

12. 六角ソケット アソー

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 六角ソケット 1個
レビュー:(24)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

ソケット

13. ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
吉年 ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個ほか
レビュー:(12)

【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【形状】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

ソケット

14. テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
吉年 テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(2)

【ねじの種類】PTネジ【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ソケット(テーパー)【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

ソケット

15. ソケット ネジ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ソケット ネジ込み式管継手 1個
レビュー:(2)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SUS304【ねじの種類】PSネジ【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

ソケット

16. 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥429 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) 径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(4)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

ソケット

17. テーパーねじ 鉄ソケット(黒) イシジマ

販売価格(税別) ¥579 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イシジマ テーパーねじ 鉄ソケット(黒) 1個
レビュー:(1)

【形状】ソケット【材質】圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上【ねじの種類】PTねじ(Rcねじ)

ソケット

18. 内・外ソケット アソー

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アソー 内・外ソケット 1個
レビュー:(9)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

ソケット

19. 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
吉年 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 1個
レビュー:(19)

【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【形状】径違いソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

ソケット

20. ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

ソケット

21. 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
吉年 径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(6)

【ねじの種類】PTネジ【材質】ステンレス(SUS304)【形状】径違いソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【RoHS指令】対応

ソケット

22. ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 1個

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PTネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

ソケット

23. JIS 鉄ソケット(黒) イシジマ

販売価格(税別) ¥169 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
イシジマ JIS 鉄ソケット(黒) 1個

【材質】圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上【形状】ソケット【ねじの種類】PSねじ(RPねじ)

ソケット

24. 異径六角ソケット アソー

販売価格(税別) ¥309 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アソー 異径六角ソケット 1個
レビュー:(4)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】6.9[70]

ソケット

25. ステンレス製 変換内外ソケット アソー

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アソー ステンレス製 変換内外ソケット 1個

【材質】SUS304【形状】ソケット【使用温度範囲(℃)】-50〜+150【最大使用圧力(MPa)】6.9【RoHS指令】対応

ソケット

26. ステンレス製ねじ込み 径違いソケット モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ ステンレス製ねじ込み 径違いソケット 1個
レビュー:(1)

【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。【形状】径違いソケット【材質】ステンレス(SUS304)【最高使用圧力(MPa)】1【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

ソケット

27. プレシールSUS継手異径ソケット シーケー金属

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
シーケー金属 プレシールSUS継手異径ソケット 1個
レビュー:(1)

【特長】継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2〜3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。【種類】ステンレス管用継手【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、水、油【材質】ステンレス鋼

ソケット

28. ステンレス異径ソケット SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) ステンレス異径ソケット 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】SUS304【接続ねじ種類】Rc【仕様】呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用【呼び径(B)】1×3/4【呼び径(A)】25×20

ソケット

29. ソケット ねじ込み式管継手 キッツ(KITZ)

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
キッツ(KITZ) ソケット ねじ込み式管継手 1個

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、脈動水【材質】SCS14A【最高許容圧力(MPa)】1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃〜+120℃)【RoHS指令】対応

ソケット

30. 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

販売価格(税別) ¥209 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
吉年 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 1個
レビュー:(2)

【形状】径違いソケット【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

ソケット

31. ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥359 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
吉年 ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個
レビュー:(1)

【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ハーフテーパソケット【RoHS指令】対応

ソケット

32. テーパーねじ 鉄ソケット(白) イシジマ

販売価格(税別) ¥599 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
イシジマ テーパーねじ 鉄ソケット(白) 1個

【形状】ソケット【材質】圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上【ねじの種類】PTねじ(Rcねじ)

ソケット

33. ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

販売価格(税別) ¥179 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 ハーフソケット ステンレス製ねじ込み管継手 1個

【形状】ハーフソケット【材質】ステンレス(SUS304)【RoHS指令】対応

ソケット

34. ステンレス異径ソケット SANEI(三栄水栓製作所)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
SANEI(三栄水栓製作所) ステンレス異径ソケット 1個

【特長】呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】SUS304【接続ねじ種類】Rc【呼び径(B)】3/4×1/2【呼び径(A)】20×13

ソケット

35. ステンレスソケット カクダイ

販売価格(税別) ¥399 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
カクダイ ステンレスソケット 1個
レビュー:(1)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット

ソケット

36. ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日立金属

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日立金属 ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 1個
レビュー:(4)

【規格】JIS B2301【ねじの種類】PTネジ【材質】マレブル(黒心可鍛鋳鉄)【形状】ソケット【使用流体】蒸気、空気、ガス、油、水【適合管】JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管【RoHS指令】対応

ソケット

37. ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 オーエヌ工業(ONK)

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
オーエヌ工業(ONK) ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手 1個
レビュー:(2)

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】ステンレス(SUS304)【ねじの種類】PSネジ【呼び圧力】10K【RoHS指令】対応

ソケット

38. 白鉄ソケット 吉年

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
吉年 白鉄ソケット 1個
レビュー:(2)

【ねじの種類】PSネジ【形状】ソケット【最高使用圧力(MPa)】1.0【寸法C1(mm)】0.2【RoHS指令】対応

ソケット

39. ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
吉年 ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 1個
レビュー:(5)

【形状】ソケット【規格】JIS B2301【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ【RoHS指令】対応

ソケット

40. 六角ソケット イノック

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
イノック 六角ソケット 1個

【種類】ねじ込み継手【形状】ソケット【材質】304(SUS 304)

ソケット

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ