銅管 :「給水管」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 成分銅/99.9%以上 長さ(m)10 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70~90%IACS(20℃)
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ゴム断熱材のエアロフレックスチューブとKMCT社の銅管を組み合わせた製品となります。エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)は品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。銅管は熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されております。
用途冷媒・冷凍・冷温水等に使用される断熱材付銅管となります。エアロフレックスチューブは冷媒・冷凍・冷温水などへの使用に適しており、。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 長さ(mm)エアロフレックス:2000、銅管:2000 関連資料(0.58MB) エアロフレックス施工方法(0.31MB)
1セット(2本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります