ボールバルブ :「エアー 三又」の検索結果
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-76
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,320
税込¥3,652
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-78
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-80
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-77
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-15~120
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
アズワン品番64-7855-79
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,680
税込¥5,148
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-46
ねじサイズRc2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-59
ねじサイズRc1"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥43,100
税込¥47,410
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-43
ねじサイズRc1"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-57
ねじサイズRc1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-42
ねじサイズRc3/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-55
ねじサイズRc1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-40
ねじサイズRc3/8"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-39
ねじサイズRc1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-56
ねじサイズRc3/8"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-62
ねじサイズRc2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-45
ねじサイズRc1・1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥49,200
税込¥54,120
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-60
ねじサイズRc1・1/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥48,500
税込¥53,350
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-44
ねじサイズRc1・1/4"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-61
ねじサイズRc1・1/2"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥69,400
税込¥76,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-41
ねじサイズRc1/2"
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)80℃以下:1.0、100℃以下:0.5
材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7857-58
ねじサイズRc3/4"
材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)
材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(2))
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。