チェックバルブ(逆止弁) :「チェックバルブ 水」の検索結果

285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー タイプソケット 温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 RoHS指令10物質対応
1個
1,790 税込1,969
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー CADデータあり
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー タイプニップル 温度範囲(℃)0~100 最高使用圧力(MPa)2 クラッキング圧力(MPa)0.007 RoHS指令10物質対応
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC 使用流体水、蒸気 バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 種別青銅 形状ストレート 材質(ジスク)C3771BE 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス125型
1個
2,090 税込2,299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 接続R(PT) 材質バイトン(リング) 材質(本体)真鍮 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 形状ストレート 種類チェックバルブ 使用温度範囲(℃)-13.5~+180
1個
2,280 税込2,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
接続差込み 材質U-PVC 形状ストレート 種類ボールチェックバルブ 規格JIS 材質(シール)EPDM 流体温度(℃)0~50 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(ボディ)Bronze CC419K 使用流体水、油、蒸気 バルブ種類チャッキバルブ 使用温度範囲(℃)170以下 種別青銅 形状ねじ込み形 最高使用圧力(MPa)2 材質(キャップ)Bronze CC419K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC419K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 材質SUS316 使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ種類チャッキバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) クラス10K 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(ボディ)SCS13A 種別ステンレス
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
接続Rc 材質U-PVC 形状ストレート 種類ボールチェックバルブ 規格JIS 材質(シール)EPDM 流体温度(℃)0~50 材質(ダイヤフラム)EPDM
1個
4,190 税込4,609
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC406 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 種別青銅(JIS規格品) 形状ストレート 材質(キャップ)C3771BE 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

分類チェッキバルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 接続方式Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 クラス125 材質(本体)青銅CAC 材質(キャップ)C3771BE 材質(弁箱)CAC 材質(弁体)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 種別青銅製 形状ストレート クラス150型
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類逆止め弁(リフト式) 形状ストレート 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCMB-S35 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 形式リフト式 材質(シート)13Cr.S.S. 使用温度範囲(℃)-10~220 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC406 使用流体 バルブ種類チャッキバルブ 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 形状ストレート 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR クラス10K
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類逆止め弁(インライン式) 形状ストレート 使用流体水、空気、油、N2ガス 材質(弁箱)CAC406 接続方式ねじこみ 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 形式インライン式 材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク) 使用温度範囲(℃)0~160 種別逆止め弁
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
接続TS式 材質(TS受口)PVC 材質(本体)PVC 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 形状ストレート 種類ボールチャッキバルブ 使用温度(℃)0~50 材質(シート)EPDM 材質(リング)PVC
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分類チェッキバルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 接続方式Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 クラス10K 種別青銅 材質(キャップ)C3771BE 材質(弁箱)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
接続方式ねじ込み形 材質SUS403(ボデーシートリング) 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状ストレート 材質(キャップ)SUS403 材質(ジスク)SUS403 クラス10K
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 形状ストレート 材質(プラグ)SS400 クラス10K
1個
18,900 税込20,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体エア、温水、水 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用温度(℃)90
1台
7,990 税込8,789
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
接続フランジ形 形状ストレート 種類スイングチェックバルブ 規格JIS10K
1個
29,900 税込32,890
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

種類逆止め弁(スイング式) 形状ストレート 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCMB-S35 接続方式ねじこみ 呼び圧力10K 使用圧力範囲(MPa)0~1.37 形式スイング式 材質(シート)13Cr.S.S. 使用温度範囲(℃)-10~220 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ 種別逆止め弁
1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気、温水 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 材質(シール)フッ素樹脂(PTFE) 最高使用温度(℃)185
1台
7,990 税込8,789
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
分類チェッキバルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 接続方式Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9 クラス125 種別青銅 材質(フタ)C3771BE 材質(弁箱)CAC406 材質(弁体)C3771BE 材質(ヒンジピン)C1100BD-H 材質(プラグ)C3604BD
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブ種類チャッキバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) クラス10K 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 材質(ボディ)SCS13A 種別ステンレス
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 分類チェッキバルブ 形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 接続方式Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 クラス10K 種別ステンレス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ジスク)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304
1個
6,690 税込7,359
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
接続フランジ形 接続方式フランジ形 材質(本体)鋳鉄 材質鋳鉄 使用流体 バルブ種類チャッキバルブ 使用圧力(MPa)0.98以下 最高許容圧力(MPa)1.37 形状ストレート 表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色) 流体温度範囲(℃)0~60 クラス10K
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 接続R(PT) 材質バイトン(リング) 材質(本体)SUS316 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) 形状ストレート 種類チェックバルブ 使用温度範囲(℃)-13.5~+180 クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
1個
6,340 税込6,974
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラス10K 材質(本体)FC250
1個ほか
19,900 税込21,890
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ種類チャッキバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) クラス10K 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 材質(プラグ用ガスケット)石綿シートガスケット 材質(ボディ)SCS13A 種別ステンレス
1個
20,900 税込22,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
種類スイングチャッキバルブ 形状ストレート 使用流体水、油、薬品 材質(本体)PVC 接続フランジ式 使用温度(℃)0~50 材質(本体、パッキン押え)PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(アーム)PVC 材質(シャフト)PVC 材質(パッキン)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(プラグ)PVC 材質(弁体)PVC 材質(ワッシャー)PVC、SUS304
1台
26,900 税込29,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 仕様最低開弁圧力差:0.002MPa 材質(シール)金属 最高使用温度(℃)220
1台
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
呼び径(B)1 種類逆止弁 形状ストレート 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア 材質(本体)真鍮 接続G(PF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.57 耐熱(使用限界)温度(℃)120 全長(mm)58 最大圧力(MPa)1.57 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96 エスコ品番EA465L-10
1個
2,540 税込2,794
当日出荷

分類チェッキバルブ 形状ストレート クラス150
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 仕様スイング逆止め弁 形状ストレート 規格面間:JIS B2051、管接続:JIS B0203 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.1、(空圧)1.4、弁座/(空圧)0.6
1個
3,890 税込4,279
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別スイングチェッキ 形状ストレート 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 材質(本体)CAC406 接続Rc ハンドル形状ハンドル無し 呼び圧力125型 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(弁体)C3771BE 材質(フタ)C3771BE 素材青銅
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
接続方式フランジ形 接続フランジ形 材質(本体)鋳鉄 材質鋳鉄 使用流体 バルブ種類チャッキバルブ 最高許容圧力(MPa)1.37 使用圧力(MPa)0.98以下 形状ストレート 表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装 流体温度範囲(℃)0~60 塗膜厚(μm)内面:300以上 クラス10K
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 形状ストレート 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SS400 クラス10K
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ ハンドル形状ハンドル無し 形状ストレート 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)