9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

宮入バルブ製作所ねじ込みストップ弁
用途小型配管用グローブ弁 材質(本体)C3771B 流体ガス 使用温度範囲(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa)2.4 接続Rc1/4
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

トリムCAC406C製も供給できます。
形状ストレート 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 クラス5K バルブ種類グローブバルブ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質黄銅、ボディ:C3771B 高さ(mm)38 使用温度範囲(℃)-20~200 使用流体低圧エアー、不活性ガス 清浄度非禁油 最高許容圧力(MPa)1.96 ハンドル径D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011適合品 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)NBY バルブ種類ストップバルブ
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじ管用テーパネジ バルブ種類グローブバルブ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青銅製グローブバルブ
材質ステム:C3604BD・BE相当 流体水・油・蒸気 使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1 使用温度(℃)0~120 本体CAC401(BC1相当) 接続方式ねじ ハンドルアルミニウム ナットSTEEL クラス150相当 関連資料納入仕様書(0.18MB) パッキンPTFE
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

宮入バルブ製作所油用ねじ込みストップ弁
用途小型配管用グローブ弁(油用)
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケグローブ弁
使用温度範囲(℃)185 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)185 接続JIS Rc 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)