1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
空気
空気(1)
機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)