バルブ関連部品 :「AG10」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率的な湿潤アーマチュア構造 カートリッジは電圧の互換性があります オプションの防水 E コイル(定格最大 IP69K )
仕様●電源電圧:110 V●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5175 アズワン品番65-7942-07
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Isis Fluid SV10-22 は、ソレノイド駆動の 2 極常時閉ポペット式ねじ込み式油圧カートリッジバルブで、低漏洩ブロック及び負荷保持の用途向けに設計されています。連続デューティ定格ソレノイド 硬化シートにより、長寿命と低漏洩を実現しています Coil voltages and t 効率
仕様●電源電圧:220 V ac●ポート数:2●操作:ソレノイド●接続:3/8 in BSP●呼び径:3/8インチ●デフォルト バルブ位置:NC●タイプ:2(ポート)●ボディ材質:アルミニウム●最大使用圧力:240 バール●操作温度範囲:-40 → 100 ℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:198-5172 アズワン品番65-7942-06
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷