フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型
検出対象鉄
構造金属製円柱形ねじ付
検出方式静電容量形
保護構造IP66(IEC60529)
付属品取付金具
質量(g)約275
ケーブル長(m)2
接続方式ケーブル
ヘッド形状ネジ型
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6
検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回
標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板
仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。