5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格 IP67 アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
1個
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)アルミ 材質(レンズ)ガラス 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文) コード長さ(m)2 接続方式コネクタ 材質(ケース)ABS 機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ABS 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000 表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造IEC規格IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング