分配器 :「8分配器」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。
小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。
芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。
全機種とも1端子電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下)
環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用
付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF
タイプ1端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
インピーダンス(Ω)75(F形)
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
タイプ全端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。
全OUT→IN端子側が電流通過型になっています。(電流通過容量DC15V 0.5A以下)
中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ全端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。
入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。
IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下)
中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
タイプ一端子電流通過型
電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器
テレビ受信用機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。