特価
本日1月13日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250117
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般的なHDMIケーブルを延長するためのケーブルです。
HDMIケーブルの長さが足りない、曲げ半径にゆとりを持たせたい時などに有効です。
ディスプレイやPCなどの機器に搭載されたHDMI端子に当ケーブルを接続することで、HDMI端子を保護できます。
HDMIケーブルを抜き差しする頻度が多い、HDMIケーブルが差し難い場所にHDMI端子がある時などに有効です。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●ケーブル長:0.3m●ケーブルタイプ:High Speed HDMI Cable(ハイスピードHDMIケーブル)●コネクタ:HDMI Type A【オス】~HDMI Type A【メス】●最大解像度:1080p●直径:7.3mm●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00DQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7573-99
1個
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
入力されたHDMI(映像・音声)信号を、そのまま(パススルー)出力します。
入力されたHDMI信号から、音声信号のみを抽出し、光デジタル端子またはRCA(L / R)端子からアンプ、スピーカ等へ出力できます。
その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HK●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7574-15
1個
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
入力されたHDMI信号を映像(HDMI or DVI)、音声(HDMI、光、3.5mm)に変換し出力します。
また、リピーター機能搭載により入出力側各最大20mまでのHDMIケーブルを接続可能、2段階までのデイジーチェーン接続に対応し、メーカーHDMIケーブルと併用することで最大80mまでHDMI信号を延長できます。
その他商品詳細は商品URLをご確認ください。
仕様●コード番号:H0A00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7574-16
1個
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
HDMI端子付き機器(ハイビジョンレコーダ、DVD機器、PC、ゲーム機、テレビ等)とHDCP対応DVI端子付き機器(テレビ、PC、プロジェクタ等)を接続するケーブル。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●長さ:2m●直径:7.0mm●最小曲げ半径:30mm●規格:HDMI /DVI●コネクタ:HDMI 19ピンTypeAオス / DVI-D 18ピンオス●最大解像度:1920x1080(1080p)、1920x1200●HDCP:適合●無償保証期間:3年●RoHS指令:適合●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:H0A00GB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7574-11
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
分離可能なメインHDMIケーブル(ロング)とアタッチメントHDMIケーブル(ショート)で、PC、ディスプレイ、HDMI切替器・HDMI分配器などのHDMIインターフェース間を接続可能。DIN15ピン連結部の接点増加によって生じてしまう伝送ロスを最小限に抑えた防水機能(WaterProof)も兼ね備えた設計です。
形状HDMI⇔HDMI
ケーブル長(m)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル
- HDMIケーブル
- アンテナ端子
テレビ受信用機器 の新着商品
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥2,638
¥2,398
HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,648
¥1,498
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/プレミアム認証/高耐久 アラミド繊維使用/HDR10/イーサネット対応/オス - オス/ブラック/UHD Ultra HDモニター ディスプレイ コード
StarTech.com
税込¥3,188
¥2,898
HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,538
¥1,398
HDMI 2.0ケーブル/アクティブタイプ/CMP プレナム難燃グレード/HDR10/オス・オス/ブラック/壁内配線用 ハイスピード モニター ディスプレイコード
StarTech.com
税込¥37,378
¥33,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。