仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:20m●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)伝送可能●36 bit Deep Colorに対応●3D/CEC/HEC/ARC対応●高画質なデジタル映像、音声を1本のケーブルで伝送可能●コネクタ内蔵型イコライザ●自動イコライジング機能付●コード番号:ID900RC●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-66
1個
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
HDMIオス-DVIメス変換ケーブル0.3m 「やわらかタイプ」
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)対応●高周波ノイズ防止構造を持った設計●コード番号:ID900NP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-53
1個
¥2,098
税込¥2,308
13日以内出荷
DVIオス-HDMIオス変換ケーブル 1.5m
仕様●製品タイプ:その他変換ケーブル●ケーブル長:1.5m●最大WUXGA(1920x1200)対応●2重シールド構造でノイズ対策済み●コード番号:ID900NV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-56
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。
1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:3m●仕様:8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900YB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-38
1個
¥4,398
税込¥4,838
13日以内出荷
FDX-Sシリーズ用 出力ボード:2出力 4K@60(4:4:4)対応 HDMIマルチビュー。
仕様●2出力 4K@60(4:4:4)対応 HDMIマルチビュー●コード番号:ID90116●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7634-08
1個
¥299,800
税込¥329,780
13日以内出荷
4K@60対応 HDMIデコーダー:SFP+未搭載
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長300 m(マルチモードファイバー)●最大延長10 km(シングルモードファイバー)フレーム遅延なし●シームレス切換(フリーズ)●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●SDVoE API採用●コード番号:ID9010E●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-81
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
FDX-Sシリーズ用 出力ボード:4出力 4K@60(4:4:4)対応 HDMI出力ボード。
仕様●4出力 4K@60(4:4:4)対応 HDMI出力ボード●コード番号:ID900ZW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-64
1個
¥97,980
税込¥107,778
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:30m●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)伝送可能●36 bit Deep Colorに対応●3D/CEC/HEC/ARC対応●高画質なデジタル映像、音声を1本のケーブルで伝送可能●コネクタ内蔵型イコライザ●自動イコライジング機能付●コード番号:ID900RD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-67
1個
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:15m●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)伝送可能●36 bit Deep Colorに対応●3D/CEC/HEC/ARC対応●高画質なデジタル映像、音声を1本のケーブルで伝送可能●コネクタ内蔵型イコライザ●自動イコライジング機能付●コード番号:ID900RB●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-65
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:10m●4K(3840x2160)30Hz伝送可能●36 bit Deep Colorに対応●3D/CEC/HEC/ARC対応●高画質なデジタル映像、音声を1本のケーブルで伝送可能●コネクタ内蔵型イコライザ●自動イコライジング機能付●コード番号:ID900RA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:中継機器●最大解像度 QWXGA (RB)、1080p●HDCP対応●L-5CFBケーブルで110 m延長可能●送信器に接続するHDMIケーブルは最大30 mまで延長可能●デイジーチェーン接続可能●アンチストーム機能●コード番号:ID900S2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-68
1個
¥56,980
税込¥62,678
13日以内出荷
仕様●製品タイプ:中継機器●最大解像度 QWXGA (RB)、1080p●HDCP対応●L-5CFBケーブルで110 m延長可能●送信器に接続するHDMIケーブルは最大30 mまで延長可能●デイジーチェーン接続可能●アンチストーム機能●コード番号:ID900S3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-69
1個
¥56,980
税込¥62,678
13日以内出荷
VLC-30HDは、HDMI信号のケーブル補償器です。
入力側のTMDS信号をイコライジングし、ケーブルによる信号の劣化を自動で最小限に抑えることができる装置です。
仕様●製品タイプ:中継機器●HDMI信号のケーブル補償器です。●入力側のTMDS信号をイコライジングし、ケーブルによる信号の劣化を自動で最小限に抑えることができる装置です。●コード番号:ID900KS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-39
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
HDMIオス-HDMIメス変換ケーブル0.3m 「やわらかタイプ」
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.3m●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)対応●高周波ノイズ防止構造を持った設計●コード番号:ID900NQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-54
1個
¥2,398
税込¥2,638
13日以内出荷
2入力1出力 HDMI/アナログ ツイストペアケーブル延長器
仕様●製品タイプ:中継機器●仕様:【映像入力信号】●HDMI / DVI:1系統、HDMI Deep Color対応 / DVI 1.0、TMDS シングルリンク、HDCP 1.4 対応、TDMSクロック:25 MHz ~ 225 MHz、ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレート機能搭載、CEC対応 (パススルー)、コネクタ:HDMI Type A (19ピン)・メス●アナログ:1系統、コンポジットビデオ / Y/C / アナログRGB / アナログYPbPrを自動認識、コンポジットビデオ:1.0 V[p-p] / 75 Ω、Y/C :1.0 V[p-p] (Y) / 0.286 V[p-p] (C) / 75 Ω、アナログRGB :0.7 V[p-p] / 75 Ω、HS/VS TTLレベル、アナログYPbPr:1.0 V[p-p] (Y) / 0.7 V[p-p] (Pb・Pr) / 75 Ω、EDIDエミュレート機能搭載、コネクタ:高密度D-sub15ピン・メス●対応フォーマット:アナログ:NTSC / PAL、アナログ / HDMI:VGA ~ QWXGA (ドットクロック:25 MHz ~ 165 MHz)、※WUXGA / QWXGAはReduced Blankingのみ対応しています。480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p【音声入力信号】●デジタルオーディオ:1系統、マルチチャンネルリニアPCM 最大8チャンネル、サンプリング周波数:32 kHz ~ 192 kHz、量子化ビット数:16 bit ~ 24 bit、基準レベル:-20 dBFS、最大入力レベル:0 dBFS、コネクタ:HDMI Type A (19ピン)・メス●アナログオーディオ:1系統、ステレオL/R アンバランス信号、入力インピーダンス:24 kΩ、基準レベル:-10 dBu、最大入力レベル:+10 dBu、コネクタ:3.5 mmステレオミニジャック●仕様2:【映像出力信号】●HDBaseT:1系統、HDBaseT、RS-232C対応、LAN対応、CEC対応 (パススルー)、コネクタ:RJ-45、ケーブル:CAT.5E HDC、Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STPケーブル【音声出力信号】●デジタルオーディオ:1系統、マルチチャンネルリニアPCM 最大8チャンネル、サンプリング周波数:32 kHz ~ 192 kHz、量子化ビット数:16 bit ~ 24 bit、基準レベル:-20 dBFS、最大出力レベル:0 dBFS、コネクタ:RJ-45【ケーブル最大延長距離】●デジタル入力部:30 m●デジタル出力部:100 m、150 m (ロングリーチモード使用時)【機能】●アナログビデオ処理部:3次元Y/C分離●その他:入力チャンネル自動切換、ラストメモリ、アンチストーム、コネクションリセット、キーロック【コントロール通信】●LAN:1系統 RJ-45コネクタ 10Base-T / 100Base-TX (Auto Negotiation)、Auto MDI / MDI-X【その他仕様】●ACアダプタ:入力:AC ~ 100 V - 240 V±10 %、50 Hz / 60 Hz±3 Hz、出力:DC 12 V 3 A 36.0 W (専用ACアダプタ付属)●消費電力:約11 W●外形寸法:210 (W) x 27.5 (H) x 150 (D) mm (薄型ハーフラックサイズ、突起物含まず)●質量:0.9 kg●温度:使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃、保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃●湿度:使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)、保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)●付属品:ロック付きDINプラグACアダプタ (1.2 m)、コードクランプ、貼付ゴム足x4●オプション:固定用プレート (FP-Z30)●コード番号:ID900W8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-06
1個
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
HDMIオス-HDMIオス HDMIケーブル 1m 【やわらか】タイプ
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1m●HDMIハイスピード+イーサネット●30/36/48 bit Deep Color対応●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)対応●3D画像対応●4K対応●イーサネット(HEC)対応●AWG30●コード番号:ID900MM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-50
1個
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
HDMIオス-HDMIオス HDMIケーブル 0.5m 【やわらか】タイプ
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:0.5m●HDMIハイスピード+イーサネット●30/36/48 bit Deep Color対応●デジタルフルハイビジョン(1920x1080p)対応●3D画像対応●4K対応●イーサネット(HEC)対応●AWG30●コード番号:ID900ML●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-49
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
FDX-Sシリーズ用 入力ボード:4入力 4K@60(4:4:4)対応 HDMI入力ボード
仕様●4入力 4K@60(4:4:4)対応 HDMI入力ボード●コード番号:ID900ZV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-63
1個
¥97,980
税込¥107,778
13日以内出荷
DVIオス-HDMIオス変換ケーブル 5m
仕様●製品タイプ:その他変換ケーブル●ケーブル長:5m●最大WUXGA(1920x1200)対応●2重シールド構造でノイズ対策済み●コード番号:ID900NX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-58
1個
¥3,298
税込¥3,628
13日以内出荷
DVIオス-HDMIオス変換ケーブル 3m
仕様●製品タイプ:その他変換ケーブル●ケーブル長:3m●最大WUXGA(1920x1200)対応●2重シールド構造でノイズ対策済み●コード番号:ID900NW●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7632-57
1個
¥2,098
税込¥2,308
13日以内出荷
8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。
1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:5m●仕様:8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900YC●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-39
1個
¥7,998
税込¥8,798
13日以内出荷
8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。
1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:2m●仕様:8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900YA●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-37
1個
¥3,498
税込¥3,848
13日以内出荷
8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。
1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1m●仕様:8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900Y8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-35
1個
¥2,698
税込¥2,968
13日以内出荷
8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。
1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。
仕様●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●仕様:8K48Gbpsに対応したHDMIケーブルです。1 mから5 mまで5種類のラインアップがあり、HDMI Ultra High Speed 認証を取得しています。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ID900Y9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-36
1個
¥3,098
税込¥3,408
13日以内出荷
HDMI4系統出力
最大1080p
HDCP 1.4
最大延長300 m(マルチモードファイバー)
最大延長10 km(シングルモードファイバー)シームレス切換(黒挿入/フリーズ)
ビデオウォール画面対応
マルチビュー画面対応
SDVoE API採用
仕様●コード番号:ID9011A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7634-12
1個
¥299,800
税込¥329,780
13日以内出荷
HDMI4系統入力
最大1080p
HDCP 1.4
最大延長300 m(マルチモードファイバー)
最大延長10 km(シングルモードファイバー)シームレス切換(黒挿入/フリーズ)
ビデオウォール画面対応
マルチビュー画面対応
SDVoE API採用
仕様●コード番号:ID90115●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7634-07
1個
¥299,800
税込¥329,780
13日以内出荷
4K@60対応 HDMIエンコーダー ウォールプレートモデル:白パネル・SFP+未搭載
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長300 m(マルチモードファイバー)●最大延長10 km(シングルモードファイバー)●シームレス(フリーズ)●KVM切換対応●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●12 ~ 48 VDC電源入力●SDVoE API採用●コード番号:ID9010F●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-82
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
4K@60対応 HDMIエンコーダー ウォールプレートモデル:黒パネル・SFP+未搭載
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長300 m(マルチモードファイバー)●最大延長10 km(シングルモードファイバー)●シームレス(フリーズ)●KVM切換対応●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●12 ~ 48 VDC電源入力●SDVoE API採用●コード番号:ID9010G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-83
1個
¥149,800
税込¥164,780
13日以内出荷
4K@60対応 HDMIエンコーダー ウォールプレート・CATモデル:白パネル
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長100 m(CAT6A)●シームレス(フリーズ)●KVM切換対応●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●LAN/RS-232C/USB伝送対応●PoE/PoE+(IEEE 802.3at/IEEE 802.3af)対応●SDVoE API採用●コード番号:ID9010K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-86
1個
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
4K@60対応 HDMIエンコーダー ウォールプレート・CATモデル:黒パネル
仕様●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●最大延長100 m(CAT6A)●シームレス(フリーズ)●KVM切換対応●ビデオウォール画面対応●マルチビュー画面対応●LAN/RS-232C/USB伝送対応●PoE/PoE+(IEEE 802.3at/IEEE 802.3af)対応●SDVoE API採用●コード番号:ID9010L●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-87
1個
¥169,800
税込¥186,780
13日以内出荷
4K@60、HDCP2.2対応 ウォールプレート型HDMIツイストペアケーブル延長器
仕様●製品タイプ:中継機器●入力信号:1系統、HDMI / DVI 1.0、TMDSシングルリンク、HDCP 1.4 / 2.2 対応 (パススルー)、CEC対応 (パススルー)、コネクタ:HDMI Type A (19ピン)・メス●出力信号:1系統、HDBaseT、PoH受電機能搭載 (IEEE 802.3af相当)、コネクタ:RJ-45●対応フォーマット:VGA ~ 4K、480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K●色深度:24 bit、30 bit、36 bit Deep Color●ドットクロック:25 MHz ~ 600 MHz●TMDSクロック:25 MHz ~ 340 MHz●TMDSデータレート:0.75 Gbps ~ 10.2 Gbps●プラグアンドプレイ:パススルー●デジタル音声入出力:マルチチャンネルリニアPCM 最大8 チャンネル、サンプリング周波数:32 kHz ~ 192 kHz、量子化ビット数:16 bit ~ 24 bit【延長用ケーブル】●適合ケーブル:CAT.5E HDC、Cat5e UTP / STP、Cat6 UTP / STPケーブル●最大延長距離:100 m (4KフォーマットはCAT.5E HDC、Cat5e STPまたはCat6 STPケーブル使用時)、150 m (ロングリーチモード使用時)●仕様2:【その他仕様】●電源:PoH受電 (IEEE 802.3af相当)、コネクタ:RJ-45、またはDC 12 V 0.2 A 、コネクタ:ターミナルブロック(2ピン)●消費電力:PoH受電時:約4 W、DC 12 V電源使用時:約3 W●外形寸法:94 (W) x 110 (H) x 48.8 (D) mm (突起物含まず)●質量:0.4 kg●温度:使用範囲:0 ℃ ~ +40 ℃、保存範囲:-20 ℃ ~ +80 ℃●湿度:使用範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)、保存範囲:20 % ~ 90 % (ただし結露なきこと)●付属品:ターミナルブロック (2ピン)、結束バンド●適合スイッチボックス:スイッチボックス2コ用深型 DS4912 (パナソニック株式会社製)、露出スイッチボックス2コ用 DF32221K (パナソニック株式会社製)●適合はさみ金具:石膏ボード用取付押え金具2連用 WN3997 (パナソニック株式会社製)、適合プレート:モダンプレート6コ用 WN6006 (パナソニック株式会社製)●ステンレスプレート6コ用 WN7606K (パナソニック株式会社製)、NKシリーズプレート2連用6個口 NKP-3UF-2 (神保電器株式会社製)●コード番号:ID900W9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-07
1個
¥68,980
税込¥75,878
13日以内出荷
解像度4K@60、HDCP 2.2に対応したHDMIオーディオエンベデッダ / ディエンベデッダです。
フルハイビジョンの4倍の画素数となる高解像な4K@60映像信号に対応しています。
また、HDMI出力はHDCP 2.2に対応しています。
音声は、デジタル音声をアナログ音声に変換して出力することができます。
また、アナログ音声をデジタル音声に変換し、HDMI信号へ入力することができます。
仕様●コード番号:ID900WE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-12
1個
¥75,980
税込¥83,578
13日以内出荷
2入力1出力 4K@60対応 HDMI切換器
仕様●2入力1出力●最大4K@60(4:4:4)●HDCP 1.4/2.2●入力チャンネル自動切換機能搭載●入力チャンネルシーケンス切換機能搭載●外部制御機器からの制御入力●音声ディエンベッド機能●3D対応●アンチストーム機能●コード番号:ID900ZP●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7633-57
1個
¥68,980
税込¥75,878
13日以内出荷
『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 同軸ケーブル/アンテナケーブル
- HDMIケーブル
- アンテナ端子
テレビ受信用機器 の新着商品
HDMI 2.0ケーブル/50cm/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/0.5m UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,538
¥1,398
HDMI 2.0ケーブル/1m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/ブラック/プレミアムハイスピード/UHD テレビ TV パソコン接続
StarTech.com
税込¥1,648
¥1,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。