空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)昭和コーポレーション¥5,898~税込¥6,488~
1パック(10個)
4日以内出荷
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ昭和コーポレーション4日以内出荷
ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
旭バイツテープ昭和コーポレーション4日以内出荷
熱収縮による保温材接続部のすき間発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。保温材一体型の為、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防ぎます。アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の凹凸に食い付き、粘着力を発揮します。
用途空調用被覆銅管等の保温材の接続用テープです。厚さ(mm)1色アイボリー巻数(m)10
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション¥4,688~税込¥5,157~
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション¥3,598~税込¥3,958~
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー昭和コーポレーション4日以内出荷
「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具適合ねじW3/8仕様ドレン配管用寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります