壁埋込形換気扇 :「室内 換気扇」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合場所居間
付属品木ねじ 4本
材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)0.07、0.07
消費電力(W)6、6.5
スイッチ125V 1A
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)28、28.5
電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A
色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)115、118
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。