換気扇用電源部品 :「バス乾燥・暖房・換気システム」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)8.4 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/2.50/2.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/15/15 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)209×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)140/140/30/30 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)285/285/25/25
1台
特価
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)8.9 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

質量(kg)26.5 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2525/2525/7.50/7.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/49/25/25 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×728×544 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/100/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/170/170
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷

質量(kg)9.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷