1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)-34~94
1本(3.8L)
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ箇所です。
トラスコ品番361-6274
1本(3.8L)
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
漏れ箇所から染み出した蛍光剤が、UVライトの照射で発光!スピーディー&ピンポイントで漏れ箇所を発見!
R134aカーエアコン専用。
蛍光剤入り注入器、接続用ホース、UVライトのセット。
UVライトは、蛍光剤の発光をゴーグルなしで視認可能。
付属品マイクロUVライト(ケース付)、リチウム電池×2ヶ、ユニバーサルACダイインジェクタ、R134aインジェクタホース
接続口径クイックジョイント
容量(mL)30
取扱い終了
ガスもれ部分が泡により簡単に検知できます
確認場所に直接スプレーしてください(逆さ使用可)
用途エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガスもれの発見
仕様検査能力:1×10-4cc/sec
種別エアゾール
JIS規格Z 2329発泡試験合格品
液性弱アルカリ性
取扱い終了
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
CFC・HCFC用ナイログ赤、圧力の高い新冷媒のフレア部のシールに最適なHFC用ナイログ青があります。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
対応冷媒種別CFC・HCFC系冷媒用
容量(mL)30
色赤
取扱い終了
蛍光剤、ランプ、注入工具の全てを揃えたコンプリートキット。冷媒、ポートのサイズ、冷凍機油の種類より選定してください。
セット内容蛍光剤(冷凍機油/450mL、1.5L、3.0L、7.5Lまで用各1本)、UV/BLUEランプ、コントロールバルブ×2個、チャージバルブ、紫外線カットゴーグル、接続ホース
取扱い終了
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- リークテスター
- 空調配管用温度計
- ガス漏れ検知液
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器