14件中 1件〜14件

並び替え:

1. ボンベアダプター用パッキン ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥299
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR) ボンベアダプター用パッキン 1パック(6個)ほか

【特長】ボンベアダプター用パッキン

アダプタ
注文コード 品番 内容量 適合 販売価格 出荷目安 数量
37863506 60112 1パック(6個) (ボンベアダプタ)70100・70200用 ¥299 3営業日後以内
37863515 60112H 1パック(3個) (ボンベアダプタ)70100-A・70100F・70100H用 ¥449 取扱終了
37863524 60112U 1パック(3個) (ボンベアダプタ)70100-U用 ¥869 取扱終了

2. 逆流防止機能付バルブ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥2,790
タスコ(TASCO) 逆流防止機能付バルブ 1個

【仕様】(吸入ポート径)5/16フレア 【全長(mm)】50 【色】黄 【取付ネジ径】(ポンプ側)1/4PT

アダプタ
注文コード 品番 内容量 適合 販売価格 出荷目安 数量
35225881 TA150SR-50 1個 TA150SA-2用 ¥2,790 0営業日後以内

3. コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥3,390 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ロビネア(ROBINAIR) コントロールバルブ 1個
レビュー:(2)

【特長】冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。【用途】ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする

アダプタ
注文コード 品番 内容量 冷媒 全長(mm) 接続ポート 販売価格 出荷目安 数量
37861381 1000H 1個 R410A 70 UNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット ¥3,390 0営業日後以内
37861397 1000HS-QUEEN 1個 R410A 58 UNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット ¥3,390 0営業日後以内
37861336 1000 1個 R12・R22等 70 UNF7/16-20(1/4inch)オス×UNF7/16-20(1/4inch)メスローレット ¥3,390 欠品中
37861406 1000M 1個 R12・R22等 44 UNF7/16-20(1/4inch)オス×UNF7/16-20(1/4inch)メスローレット ¥4,790 欠品中
37861345 1000-A 1個 R134a 70 M10-P1.5オス×M10-P1.5メスローレット ¥3,290 欠品中

4. 逆流防止弁真空ポンプアダプタ タスコ(TASCO)

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
タスコ(TASCO) 逆流防止弁真空ポンプアダプタ 1個

【特長】お持ちの真空ポンプに取り付けてご使用ください。 【仕様】コンセント差込口/100V、6A以下ポンプへの接続口/1/4フレア吸入ポート/1/4フレアアダプタ/5/16フレア(R410A) 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】3 【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】80×58×52

アダプタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09531462 TA159PA 1個 ¥14,900 3営業日後以内

5. 真空ポンプ用電磁式逆止弁 アサダ

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
アサダ 真空ポンプ用電磁式逆止弁 1台

【特長】真空ポンプオイルの逆流防止に。HFC 系冷媒機器の損傷を防止。従来の真空ポンプに接続すれば新冷媒に対応可能。 【タイプ】真空保持タイプ 【電源(V)】100(50/60Hz) 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】930×365×550 【接続口径(inch)】1/4フレア、5/16フレア

アダプタ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38957624 Y09340A 1台 ¥16,900 4営業日後以内

6. [R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
エスコ [R410a.134a]真空ポンプアダプター 1個

【特長】想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。【用途】電磁弁のついていない真空ポンプに。 【仕様】逆流防止方式(自動シャット式) 【エスコ品番】EA112X-10 【寸法(mm)】80(W)×45(D)×55(H) 【接続口径】ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) 【タイプ】真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 【電源(V)】100

アダプタ

7. 超小型真空ポンプアダプター用部品 ロビネア(ROBINAIR)

販売価格(税別) ¥1,490
5営業日後以内
ロビネア(ROBINAIR) 超小型真空ポンプアダプター用部品 1個

アダプタ

8. 3/8用 逆流防止弁 真空ポンプアダプタ タスコ(TASCO)

タスコ(TASCO) 3/8用 逆流防止弁 真空ポンプアダプタ

【特長】吸入ポートにはシールキャップはが付いていますので、ポート内への不純物の侵入を防ぎます。 お持ちの真空ポンプに取付けてご使用ください。 【電源(V)】100 【コード長さ(m)】3 【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】71×75×53 【アダプター型式】5/16フレアオス×1/4フレアメス 【接続口】[ポンプへの]3/8(UNF5/8-18)フレアメス 【差込口】(コンセント)100V、10A 【ポート】[吸入]3/8(UNF5/8-18)フレアオス、1/4(UNF7/16-20)フレアオス(1/4・3/8ポートシールキャップ付)

アダプタ

9. バルブ付アダプター タスコ(TASCO)

タスコ(TASCO) バルブ付アダプター

【特長】真空ポンプ、ゲージマニホールドに接続する時に使用します。

アダプタ

10. 真空ポンプアダプター ロビネア(ROBINAIR)

ロビネア(ROBINAIR) 真空ポンプアダプター

【特長】従来の真空ポンプに接続することにより、全ての冷凍サイクルの真空引きが行えます。(可燃性冷媒不可)。ソレノイドバルブ内蔵により、万が一電源が切れた場合にも真空ポンプオイルの逆流やエアーの逆流を防止します。自動シャット式のソレノイドバルブにより、冷凍サイクルへのエアー混入も防止します。電磁弁付き真空ポンプを購入する必要はありません。今、お持ちの真空ポンプに取り付けて使用できます。【用途】逆流防止 【付属品】変換アダプター(50413-AP:UNF1/2-20(R410A用))、(50412-AP:M10 P1.5(R134a用))、(50414-AP:UNF7/16-20(R12・R22・R502用)) 【適合ポンプ】15402、15602、15400 【接続径】(吸入側)UNF5/18-18(3/8inch)オス(真空ポンプ側)UNF5/18-18(3/8inch)メス

アダプタ

11. 真空ポンプオイル逆流防止器 BBK テクノロジーズ

BBK テクノロジーズ 真空ポンプオイル逆流防止器

【特長】真空ポンプが停止しても、ポンプ内のオイルの逆流を防ぎます。吸入口にはフィルターを内蔵し電磁弁にゴミが入るのを防ぎます。 【全長(mm)】340 【火口】50、70、100、140、200

アダプタ

12. [R410a]真空ポンプアダプター エスコ

エスコ [R410a]真空ポンプアダプター

【特長】従来の真空ポンプに接続することにより、新冷媒用冷凍サイクルの真空引きが行えます。ソレノイドバルブ内蔵により、万が一電源が切れた場合にも真空ポンプの逆流を防止します。R410A、R407C、R404A、R507A、R134aはもとよりR12、R502やR22等の各種冷凍サイクルに対応できます。自動シャット式のソレノイドバルブにより、冷凍サイクルへのエアー混入も防止します。真空ポンプへの接続は、ローレットにより手締めで簡単に行えます。 【仕様】逆流防止方式(自動シャット式) 【適合】R134a・R404A・R407C・R410A 【エスコ品番】EA112XB 【寸法(mm)】110×53×55(H) 【接続口径】ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) 【タイプ】真空保持タイプ 【電源(V)】100

アダプタ

13. 超小型真空ポンプアダプター ロビネア(ROBINAIR)

ロビネア(ROBINAIR) 超小型真空ポンプアダプター

【特長】従来の真空ポンプに接続することにより、全ての冷凍サイクルの真空引きが行えます。(可燃性冷媒不可)。ソレノイドバルブ内蔵により、万が一電源が切れた場合にも真空ポンプオイルの逆流やエアーの逆流を防止します。自動シャット式のソレノイドバルブにより、冷凍サイクルへのエアー混入も防止します。電磁弁付き真空ポンプを購入する必要はありません。今、お持ちの真空ポンプに取り付けて使用できます。【用途】逆流防止 【付属品】変換アダプター(50420-410AP:UNF1/2-20→UNF7/16-20)、(50420-AP:UNF1/2-20→M10 P1.5) 【質量(kg)】507(電源コード含む) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×50×49.2 【適合ポンプ】15010、1510-S、15210(その他電磁弁が付いていないポンプに取付可能) 【接続ポート】(ホース)UNF1/2-20(5/16inch)オス(ポンプ側)UNF7/16-20ローレット(1/4inch)メス

アダプタ

14. 逆流防止機能付バルブ タスコ(TASCO)

タスコ(TASCO) 逆流防止機能付バルブ

【ポートサイズ】(吸入)5/16"フレア

アダプタ

戻る ページ: 1 次へ

『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります