一体型LED(直付け笠なし) :「アクリル 枠」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼白色(1)
Panasonic(パナソニック)iD6900埋込 防湿型クリンフーズSUS
エコ商品
【本体】NNWK42671+【ライトバー】NNW4612ENLE9の組合せ
仕様●水平天井埋込専用 長さ(mm)1298 幅(mm)260 質量(kg)9.3 材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) タイプ天井埋込型、クリーンフーズ、防湿型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光 等級IP20 防湿 光源LED(昼白色) 色温度5000 K 光源色昼白色 材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込穴幅(mm)220 埋込穴長(mm)1255 埋込高(mm)100 材質(パネル)【パネル】帯電防止アクリル(透明)
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります