一体型LED(直付け笠なし) :「LED 60W」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)AC200~242 仕様固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN タイプ一般タイプ 消費電力(W)61.6 電源デジタルインターフェイス搭載 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-BC42204 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.7 (200V時) 光束(Lm)6500 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
57,980 税込63,778
5日以内出荷

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ110形 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)3.4 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.2 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHL40700+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)1.6 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

リニューアルタイプ 器具高さ57mm 段調光機能付固定出力形 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LH-L40703+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)1.8 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

セット内容(器具)EL-LH-LS40701+(ライトユニット)EL-LU41053W 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2 消費電力(W)55.1(200V時) 定格固定出力 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)176.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9750(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242V ランプ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能
セット内容(器具)EL-LHN41101A+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.7 消費電力(W)55(200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)169 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9300(200V時) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります