その他LEDベースライト :「水漏れ」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~242(1)
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様耐塩害仕様
質量(kg)6.6
材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.7
保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24
使用周囲温度(℃)-20~35
ランプの種類LED
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
アームステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック)
防水性(灯具本体部/結露ボックス)防まつ型
耐電圧(kV)15(コモンモード)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)強化ガラス(つや消し)
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
その他LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。