スポットライト :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「光色」から絞り込む
昼光色(18)
昼白色(65)
温白色(40)
白色(18)
電球色(113)
プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)193
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)90
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型
質量(kg)4.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)40
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)110
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42
明るさCDM-T 70W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
耐雷サージ15KV
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)168
材質(本体)アルミ
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
古道具に宿る、今も変わらない魅力。古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)121
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
種別器具:LED一体型
長さ(mm)126
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)
構造防雨型
首振角度(°)90
幅(Φmm)36
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)245
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)108
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
5万カンデラ(cd)に到達する中心光度。2/1ビーム角8℃の超狭角配光が対象物をピンポイントに照射します。高天井からの照射や高照度空間における使用でも、充分なスポット効果が得られます
種別器具:LED一体型
長さ(mm)154
質量(kg)2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)19
首振角度(°)90
ランプLED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)32
配光角度(°)8
明るさCDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
配光タイプスーパーナロー
調色の可否不可
対象を美しく引き立てる光。高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)108
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)50
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
長さ(mm)130
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)17
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
取付面位置天井面取付専用
調光の可否可
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高演色R15の光で調光・調色が自由自在なホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)123
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
裏方の存在が光を変える
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)92
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)75
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1
2
3
4
次へ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
スポットライト の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。