住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「照明器具」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
372件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)照明器具飾り
適合本体LGBZ0120、LGBZ1434
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

適合機種NND26411用 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

付属品リモコンボックス、単三乾電池2本 長さ(mm)126 幅(mm)46 高さ(mm)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)グローブ
適合本体LGW45503、LGW45503Z他
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)リニューアルプレート
種類電池内蔵型非常用照明器具専用型 適合器具NNFB90605C・NNFB91605C・NNFB93605C・NNFB93606C・NNFB93607C・NNFB93608C・NNFB91685C 鋼板(クールホワイト3分つや有り仕上) 取付可能天井厚(mm)5~25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:銅板(スノーホワイトつや消し仕上げ) 質量(kg)0.3 埋込穴(Φmm)150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

適合本体LGBZ0257K、LGBZ0357K、LGBZ1556K、LGBZ3556K、LGB0501LE1他
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)100形標準出力電源
電源標準出力電源
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Panasonic(パナソニック)コードアジャスター2Kg以下用
幅(mm)Φ32 質量(kg)0.05 高さ(mm)108
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リニューアルP Φ150器具→Φ200穴
リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)200
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用
電圧(V)100 入力電圧(V)AC100 質量(kg)0.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルプレートを使用すれば、既設のダウンライトの埋込穴を利用してLEDダウンライトに簡単リニューアル。容易に省エネが可能です。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
埋込穴(Φmm)175
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)7.7 全光束(Lm)845 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 入力電流(A)100V時:0.133 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エンドカバー
適合本体LSEB7203LE1、LGB85041LE1、LGB85030LE1他
1個
879 税込967
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)150形標準出力電源
電源標準出力電源
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。 本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。 ミラーまわりをしっかり明るく照らします。
用途洗面 幅(mm)540 質量(kg)0.6 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)38 タイプ両面化粧タイプ 消費電力(W)11.2 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 色(カバー)プラスチック:乳白 明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm)76 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ワイヤレススピーカー
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g)約215 形式1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V)100 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66 通信方式2.4GHz band FH-SS 送信出力Class 1 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:10 対応コーデックSBS 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Uライト取付金具 木ねじ付
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
439 税込483
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インテリアダクト固定タイプ
タイプ取付固定 取付方式U-ライト方式 負荷容量100V600W(6A)まで 負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)センサ付器具用100形電源ユニット
エコ商品
センサ付器具用100形電源ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)グローブパッキン
適合本体HEW6054E、GK9WL11、HEW6054C531他
1個
699 税込769
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)グローブ
適合本体LGWC45551、LGWJ45551他
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)軒下用リニューアルP Φ150→Φ200
材質(枠)鋼板 埋込穴(Φmm)200
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5 幅(mm)44 高さ(mm)16 質量(g)22 奥行(mm)69 BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)本体固定ネジ
適合本体LB57611、LB53095T、LSB50183他
1袋(2本)
279 税込307
4日以内出荷

1個
509 税込560
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)マグネット受け台座(3個入り)
付属品ナベタッピンネジ(1種、3×12)×6個、ナベ小ネジ(M3×4)×6個 材質(本体)鋼板 入数3個セット
1セット(3個)
539 税込593
当日出荷

負荷容量100V600W(6A)まで 回転角度(°)【ダクト】90
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)0.5 備考DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応 タイプDALI制御タイプ 電圧(V)100~242 グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット調光 1~100%
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1) 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra90 調光の可否非調光
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リモコン 調光機能なし
適合本体SP7070、SP7072、SP7073他 調光方式なし
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷