住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット
適合本体LGB10419BCE1、LGB10419WCE1、LGB10439BCE1、LGB10439WCE1、LGB11059BCE1、LGB11059WCE1、LGB19229BCE1、LGB19229WCE1、LGB19329BCE1、LGB19329WCE1、LGB19629BCE1、LGB19629WCE1、LGB51569BCE1、LGB51569WCE1、LGB54369BCE1、LGB54369WCE1、LGB57329BCE1、LGB57329WCE1、LGB81469BCE1、LGB81469WCE1、SC439B、SC439W、SF919B、SF919W 色温度(K)3500 LED色温白
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDユニット
適合本体LGB13603LE1、LGB14604LE1他
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDユニット
適合本体LGB10418BCE1、LGB10418WCE1、LGB10438BCE1、LGB10438WCE1、LGB11058BCE1、LGB11058WCE1、LGB19228BCE1、LGB19228WCE1、LGB19328BCE1、LGB19328WCE1、LGB19628BCE1、LGB19628WCE1、LGB51568BCE1、LGB51568WCE1、LGB54368BCE1、LGB54368WCE1、LGB57328BCE1、LGB57328WCE1、LGB81468BCE1、LGB81468WCE1、SC438B、SC438W、SF918B、SF918W 色温度(K)2700 LED色電球
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポット用スヌート
スヌート ステンレス製
材質【本体】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用
電圧(V)100 入力電圧(V)AC100 質量(kg)0.3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポット用スプレッドレンズ
ディフューズレンズ
材質【枠】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDユニット線付
適合本体LGBZ1410、LGBZ1431、LSEB1047K他
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

適合本体LSEBC2063LE1、LGBC81022LE1、LGBC81042LE1他
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

本体ステンレス(オフブラック)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 直付タイプ
消費電力(W)10 電圧(V)100~242 仕様壁面・天井面取付専用 材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス 質量(kg)1.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさダイクール電球130形相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2 オフホワイト 外径(Φmm)215 取付可能厚(mm)(天井材)5~24 埋込穴(Φmm)125~175
1台
1,698 税込1,868
欠品中

種別LED電源ユニット タイプDALI制御タイプ
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井用LEDダウンライト 枠
種類埋込穴Φ400用 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)5 全光束(Lm)531 光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 入力電流(A)100V時:0.087 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット調光 1~100%
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売)
質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.21 高さ(mm)68(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 全光束(Lm)1140 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 光源寿命40000時間 クラス1000 入数1台 調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能) 演色指数(Ra)83 配光タイプ拡散タイプ
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット調光タイプ
電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100%
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス2枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・2枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)6 電圧(V)100~242 消費電力(W)30 全光束(Lm)2540 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.6 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット無線調光タイプ
WiLIA無線調光電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約5%~100% 仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED導光スクエアプラス1枚
天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト アクリルパネル・1枚タイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装)【パネル】アクリル(透明) 質量(kg)5.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)16 全光束(Lm)1280 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.21 高さ(mm)68(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 ランプの種類LEDフラットランプΦ70 光源寿命40000時間 クラス1000 入数1台 調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能) 演色指数(Ra)83 配光タイプ集光タイプ
1台
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 調光 0~100%
電源電圧(V)100~242 適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28841K、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505、【調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20355、【調光器(別売)】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ20356 入力電圧(V)AC100~242 質量(g)0.3 調光範囲(0%~100%)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合本体LSEB1079K、LSEB1082K、LH1083Z、LHR1861NH他
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可 質量(kg)0.096 高さ(mm)38 (回転用ツメを除く) 消費電力(W)7.7 全光束(Lm)845 光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1) 幅(Φmm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)109.7 入力電流(A)100V時:0.133 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) Ra83 調光の可否非調光
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体LGBZ1107、LGBZ3107他
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

電源ユニット 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー)
仕様調光タイプ(ライコン別売)、TOLSO(トルソー)、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100~242 調光範囲約1%~100%
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.11 高さ(mm)38 全光束(Lm)57~460の間で変動 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 入数1台 光色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ集光
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リニューアルプレート 防雨型シーリング(ブラケット兼用型)用
材質【本体】鋼板(オフブラックつや消し仕上) 質量(kg)天板・プレート:1.1 幅(Φmm)330
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷

適合本体LSEB1048、LGBZ1770、LGBZ0120他
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

適合本体LGBZ2436、LGBZ1434、LGBZ1438、LGBZ2434他
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)Φ70 質量(kg)0.1 高さ(mm)38 光源寿命40000時間 入数1台 演色指数(Ra)83 調光の可否不可
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合本体LGBZ1500K、LGBZ1506K、LGBZ1521他
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷

適合本体LH1080、LSEB1018、LGBZ7100他
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷