住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「LED用電源ボックス」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大3台のHAFELE製電源装置をまとめて1個のスイッチで制御するための装置です。最大3個の電圧の異なるLEDドライバーやスイッチング機能付き分配器を1つのスイッチで制御可能。部屋の中の複数の照明を1つのスイッチでオン/オフ切替可能。例えば12V系統で追加の電力が必要な場合など、3つの同一電圧系統を接続できます。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様●スイッチング容量:270W●低電圧プラグ:Looxスイッチ 材質プラスチック 寸法(mm)50×40×19 取付LED電源装置からスイッチまでのケーブル長さは6m以下にしてください。(プラグ用下穴Φ:12mm) 下穴径(Φmm)プラグ:12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×40×19 保護等級IP20 梱包内容取付け部品付き電源ユニットボックス1個、スイッチなし電源ケーブル3本(各1m) ケーブル長(mm)1000 待機時消費電力(W)1.5
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷