住宅・店舗用照明器具アクセサリ :「アルミニウム」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
TUMBLERシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)アルミダイカスト
仕様フード:グレアを防止
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
材質(本体)アルミダイカスト
仕様フード:グレアを防止
再生紙使用マーク適合
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可
長さ(mm)2000
幅(mm)39
質量(kg)2.4
色オフホワイト
取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ
皮相電力(VA)取付可能:600まで
総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗用照明器具アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。