照明器具アクセサリー・スイッチ :「明かり取り」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lファインecoシリーズ リニューアルキット
ソケット給電側:2灯用
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

質量(kg)0.09 取付金具鋼板 白色塗装仕上
1セット(2個)
1,198 税込1,318
31日以内出荷

GTシリーズ。産業用
用途屋外用 質量(kg)0.6 取付金具ステンレス鋼板
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具ステンレス ワイヤーステンレス
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AKシリーズ
材質ホルダ:プラスチック 材質(レンズ)アクリル
1台
2,598 税込2,858
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機取付金具
対応機種電源ユニット:EL-U4011A、EL-U4012A ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012 ランプ:LDL40
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

種別直付形 質量(kg)0.7 材質(本体)鋼板 白色塗装
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

三菱電機取付バンド
用途防犯灯用 質量(kg)0.36 使用可能支柱径(mm)Φ195~370
1台
899 税込989
4日以内出荷

1台
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機反射板
Lファインecoシリーズ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
1台
1,698 税込1,868
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.7 仕上【取付金具】鋼板 白色仕上
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

三菱電機取付金具
質量(kg)0.49 タイプホワイト 仕上【本体】ステンレス白色塗装
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F 適合機種MN3121・MN3122 質量(kg)0.06 入数(個)20
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

三菱電機吊下パイプ
Lファインecoシリーズ
用途蛍光灯器具用吊具の吊下パイプ
1セット(2本)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMDタイプ。シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
材質レンズホルダー:プラスチック 透明
1台
1,798 税込1,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

三菱電機L400mmアーム
上向、下向360°取付可能
使用方法照明器具本体と付属のM8ボルトで取付 質量(kg)1 タイプホワイト 仕上【本体】アルミダイカストホワイト色塗装、【パイプ】鋼管ホワイト色塗装 取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付、壁面・垂直取付兼用 パイプ寸法(mm)L400
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

三菱電機L900mmアーム
使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付 質量(kg)2.4 タイプダークグレイ 仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装 取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付 パイプ寸法(mm)L900
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

三菱電機L400mmアーム
使用方法照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。 質量(kg)1 タイプダークグレイ 仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装 取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付。壁面・垂直取付兼用 パイプ寸法(mm)L400
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります